カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(89)
- エスコ(51)
- 大阪魂(36)
- エバーバンブー(14)
- アズワン(11)
- ラクテム(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- 九飛勢螺(8)
- RS PRO(8)
- 若井産業(6)
- 丸エム製作所(6)
- 宇佐美工業(5)
- ニッサチェイン(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- 特殊電極(4)
- SUGICO(スギコ)(3)
- TKG(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sus305」の検索結果

ポリバケツ付キックバケツ
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷水溶液や汚物、廃棄物などを入れたバケツの移動が簡単にできます。本体の外周にゴムバンパーを付けている為、壁や機械にぶつかっても傷つけません。付属バケツ:ステンレスSUS305製用途研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品トラスコ品番856-3671セット内容ポリプロピレンバケツ13L材質本体:ステンレス(SUS304)、バケツ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.7高さ(mm)369奥行(mm)390間口(mm)390キャスターステンレス金具Φ50mmゴム車輪(自在4個)2018年トラスコ掲載ページ10 1096
ボールチェーン(ステンレス製)
TRUSCO(6件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。用途水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(100個)ほか当日出荷用途金属素材用材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(500本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。 リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。 オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。 トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具等。 サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス(SUS305)材質(シャフト)ステンレス(高張力ステンレス線)
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(65本)当日出荷ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。トラスコ品番549-7150材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):高張力ステンレスリベット径(Φmm)2.4下穴径(Φmm)2.5リベット長さ(mm)5.5引張荷重(N)1370RoHS指令(10物質対応)対応剪断荷重(N)1230かしめ可能板厚(mm)0.5~3.2フランジ径(Φmm)4.8
オールステンレス台車(片袖2段タイプ・ナイロンウレタン車輪)
TRUSCO¥209,800~税込¥230,780~1台8日以内出荷溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。ハンドル高さが1050mmと高く背の高い方も楽に使用できます。用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164キャスター取替:(自在)SUS-E-100、取替:(固定)SUS-ER-100均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1050キャスター径(Φmm)100