カテゴリ
- 機構部品(41)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 作業工具(9)
- 安全標識(5)
- 切削工具(5)
- 測定用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(3)
- CKD(178)
- Gクラフト(164)
- BIGM(丸山製作所)(136)
- コガネイ(131)
- ParkerTAIYO(98)
- X.A.M(97)
- ニッセイ(86)
- ナリカ(85)
- ホンダ(69)
- TOTIME(63)
- イスカル(61)
- S&K(三興製作所)(42)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(41)
- エスコ(35)
- 京セラ(35)
- 昭和コーポレーション(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
- ニチアス(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「t-80」の検索結果

JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)
TRUSCO(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに適しています。 ガラス扉や、自動ドア等の透明ガラスに貼りつけるのに適したステッカーです。材質ペットフィルムステッカー厚さ(mm)0.1取付粘着シール取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)
TRUSCO(4件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1枚当日出荷2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
長尺用ポリ袋ポリチューブ
TRUSCO(11件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781巻当日出荷から9日以内出荷長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。色透明
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
マルチバイス(卓上型)
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0847幅(mm)130全長(mm)235質量(kg)4.2高さ(mm)80材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス最大口開き(mm)80口幅(mm)80口深(mm)44締付力(kN)10
”JIS規格 安全標識”(4ヶ国語仕様)
TRUSCO¥689税込¥7581枚翌々日出荷和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。適合JIS Z 9101準拠材質再生ポリプロピレン(再生材50%)取付穴4ヵ所縦(mm)500横(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)2.5
防水デジタル温度計
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計です。測定値の最大値/最小値表示機能を搭載しております。HI/LOアラーム設定機能を搭載しております。(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせします。)トラスコ品番552-0471長さ(mm)感温部:151幅(mm)66高さ(mm)135奥行(mm)22電源単4乾電池×2本(付属)温度表示最小:0.1℃保護等級IP65測定温度範囲(℃)-50~300RoHS指令(10物質対応)対応
マルチバイス(卓上型)TMBT用 口金・固定ねじセット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。トラスコ品番566-4740適合機種TMBT-80品名口金・固定ねじセット
マルチバイス(卓上型)TMBT80用筒状口金セット
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0880適合機種TMBK-80質量(g)280
PCU用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様クロメート材質/仕上鉄種類Uボルト呼び径(B)1/2呼び径(A)15
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。材質再生ポリプロピレン(再生材50%)規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠縦(mm)500横(mm)300取付け方法穴4ヵ所取付穴径(mm)2.5
マルチバイス(卓上型)TMBT80用シャフト
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。トラスコ品番490-0863適合機種TMBK-80質量(g)420
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥429税込¥4721個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
横型 ミニ手すり
TRUSCO¥6,498税込¥7,1481本当日出荷握りやすい35mm径の抗菌仕上げのミニ手すりです。 簡単に取り付け可能です。用途玄関や廊下等に。屋内用。厚さ(mm)35色シルバーライトオーク径(Φmm)35丸座径(Φmm)50
ハンドタップ(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801本3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ精度表記JIS3級
ハンドタップセット(メートルねじ用) SKS
TRUSCO¥779,800税込¥857,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
安心クッション(コーナー)
TRUSCO(15件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881袋(30個)当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。用途工事現場や工場の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
六角軸充電ドライバービット (6.35六角軸)
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。)材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸(6.35mm)
インパクト用ソケット(差込角25.4)
TRUSCO(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。付属品Oリングセット内容ピン材質クロムモリブデン鋼メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜差込角(mm)25.4適合OリングTO7045(対辺17~70mm)、TO7075(対辺75~95mm)ソケット形状6角
フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)
TRUSCO¥429~税込¥472~1枚当日出荷から翌々日出荷種別フランジ用全面パッキン材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~+150使用圧力10K
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
六角軸鉄工ドリル
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)
TRUSCO¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色色黒使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)
TRUSCO¥689税込¥7581袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色黒使用温度範囲(℃)-15~200
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥129税込¥1421袋(2個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K)
TRUSCO¥199~税込¥219~1枚当日出荷から翌々日出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力10K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
TRUSCO(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷から9日以内出荷材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用温度範囲(℃)-100~150使用圧力5K適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油