カテゴリ

  • 自動車純正部品(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • 機構部品(36)
  • 制御機器(34)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 家電(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • 日用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • マスク(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-80」の検索結果

492件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付 Tenmars

    デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付

    Tenmars
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    3日以内出荷
    付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース仕様★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)コネクタ形状ミニチュア型(2P)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-23校正証明書特急校正
  • BD Difco TM Tween TM 80 ポリソルベート80 ベクトン・ディッキンソン

    BD Difco TM Tween TM 80 ポリソルベート80

    ベクトン・ディッキンソン
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    界面活性剤として広範囲の培地に添加し使用します。
    内容量(g)100アズワン品番63-6532-81
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ TAISHA(大社)

    クリップ

    TAISHA(大社)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • BOXTMシリーズ 東洋技研

    BOXTMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能
    仕様BOXと端子台が一体構造、作業効率化を実現、端子台内蔵タイプは、様々な極数を用意、上下同極、独立タイプと用途に応じて選定可能、センサーアンプ等の機器類の収納に最適、使用樹脂は耐油性、耐薬品性に優れた強化PBTを採用、穴あけ種類やフタ種類が豊富で幅広く使用可能使用温度範囲(℃)-25~+100定格電圧(V)600端子ねじM3.5×8L適合電線(mm2)(最大)2.0保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%締付トルク(N・m)1.4難燃性UL94V-0周囲温度(℃)-25~100(氷結又は、結露しないこと)材質(パッキン)NBR色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500レール取付不可
  • パレット回転機 マワール 大阪タイユー

    パレット回転機 マワール

    大阪タイユー(10件のレビュー)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
    用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど材質鉄
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
  • (91505)クリップ ホンダ

    (91505)クリップ

    ホンダ(14件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 温度計 Tenmars

    温度計

    Tenmars
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ロックピン大 アソート ミツヤ

    ロックピン大 アソート

    ミツヤ
    ¥269税込¥296
    1ケース(6本)
    当日出荷
    収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
    仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質PS樹脂,ステンレス針全長(mm)54色赤、青、ピンク、緑、黄
  • (76632)ワイパーゴム ホンダ

    (76632)ワイパーゴム

    ホンダ(25件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801 カネテック

    【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801

    カネテック
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
  • サーモスタットパッキン K.Pガスケット

    サーモスタットパッキン

    K.Pガスケット(6件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • (91514)クリップ ホンダ

    (91514)クリップ

    ホンダ(11件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE

    ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    BREEZE
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
  • ブレンダー TM-800 ブラック EBM(江部松商事)

    ブレンダー TM-800 ブラック

    EBM(江部松商事)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    翌々日出荷
    中央部分がコンテナー内の対流と撹拌効果を高めるため、粘度の高い製品を作るのに最適なタイプです。
    材質刃:ステンレス製質量(kg)5.5容量(L)ボトル:2(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950外寸(mm)257×280×H516回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1500、最小/300EBM品番3157700
  • ブレンダー TM-800A ブラック EBM(江部松商事)

    ブレンダー TM-800A ブラック

    EBM(江部松商事)
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    翌々日出荷
    強靭なステンレス製のカッターを採用している為、氷も素早く細かく砕き、舌触りの良いスムージーが作れます。
    材質刃:ステンレス製質量(kg)5.4容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950外寸(mm)213×235×H405回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3157600
  • 耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン ポルテ

    耐切創・耐熱保護具 トワロン・アラミド 前掛けエプロン

    ポルテ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1着
    当日出荷
    耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
    用途鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工、ガラス産業、建設材質表:アラミド綾織100%、裏:帆布、留め紐、周囲テーピング加工厚さ(mm)10色黄色・イエロー幅(cm)52耐切創性3
  • 10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ボールバルブ(10UTMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ブレンダー TM-800AQ EBM(江部松商事)

    ブレンダー TM-800AQ

    EBM(江部松商事)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    消音カバー付
    材質刃:ステンレス製寸法(mm)250×300×H460質量(kg)7.3容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3161800
  • (72410)モールディング ホンダ

    (72410)モールディング

    ホンダ(18件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 強力ばね TM(中荷重) TM35-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM35-80

    東京発条製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)93.75自由長(mm)80外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM50-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM50-80

    東京発条製作所
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)191.41自由長(mm)80外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM40-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM40-80

    東京発条製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)122.4自由長(mm)80外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
  • Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    Sコート エステック2枚刃E レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質高級粉末ハイス刃数2
  • ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
    用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
  • 強力ばね TM(中荷重) TM16-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM16-80

    東京発条製作所
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)19.57自由長(mm)80外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM20-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM20-80

    東京発条製作所
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)30.64自由長(mm)80外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM18-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM18-80

    東京発条製作所
    ¥649税込¥714
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)24.7自由長(mm)80外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • (72147)キーレス ホンダ

    (72147)キーレス

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 強力ばね TM(中荷重) TM22-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM22-80

    東京発条製作所
    ¥639税込¥703
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)37.02自由長(mm)80外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TM(中荷重) TM12-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM12-80

    東京発条製作所
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)11.07自由長(mm)80外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
  • 8インチTFTカラーモニター マザーツール

    8インチTFTカラーモニター

    マザーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    8インチカラーTFTモニター マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI) 音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵) 付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応 日本語表示メニュー対応 専用リモコン付属
    付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター質量(g)534(本体のみ、スタンド無し)使用温度範囲(℃)0~40電源DC12V1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36消費電流(mA)最大約700解像度最大1024×600入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属)スピーカー1W×2LCD仕様8インチTFTカラーLCD
  • デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ アズワン

    デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ

    アズワン
    ¥24,900税込¥27,390
    1台
    9日以内出荷
    精度±(0.05%+0.7℃)分解能(℃)0.1寸法(mm)本体/56×38×130質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-200~+1370機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ校正証明書一般校正
  • 吸込・吐出金物 ダイレオ

    吸込・吐出金物

    ダイレオ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸形底部循環金物
    用途浴槽・プール循環用
  • エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    エステック2枚刃エンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。レギュラ刃長のため、幅広い加工が可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.03
  • セーフテリア門扉 ペットアドバンス

    セーフテリア門扉

    ペットアドバンス
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    4日以内出荷
    ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。 本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。 足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。 フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。
    材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄幅(mm)603厚さ(mm)51材質(キャスター)エストラマー
  • 感動!たこ焼きマイスターハーフ アピックス

    感動!たこ焼きマイスターハーフ

    アピックス
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    5日以内出荷
    これまでの家庭用たこ焼き機のあらゆるご不満を解消できる、「マイスター」の称号にふさわしい「至極の逸品」。1~2人暮らし世帯の方々の声から生まれたハーフサイズモデル。【ヒーター内蔵式】。小さくても妥協無し!高熱効率を目指した独自設計のヒーター配列構造。【銅色チタンコート】。表面チタンコート加工で耐摩耗性を向上、銅板を彷彿とさせる特殊塗装。【裏面チタンコート】。何と裏面もチタンコート、汚れが落ちやすくお手入れも簡単。【丸洗い可能】。特殊設計のプラグ構造でプレートの丸洗いが可能。【直径46mm大玉仕様】。焼きやすさと食べごたえの黄金比率「46mm」。【ホール深さ150%UP】。まるで「壺の中で焼く」ようなイメージ。多方向から効果的に熱が与えられる事で直径46mmの大玉にもかかわらず「外はカリカリ」「中はトロトロ」を実現。【かど四つの焼きムラ解消】。四隅までムラなく焼けるヒーター配置&プレート裏面の特殊構造。【フチまでガイド】。生地を敷き詰めてもガイドが探せてピックが入りやすい。【たこ焼き9穴】。ちょうどいいサイズ感、収納時のスぺパも抜群。【天然木台座】。熟練の職人が天然木で造り上げた台座(竹製)。【温度調節機能付】。強・中・弱はもちろん「保温」ができるからアツアツを楽しめる。【高いプレート壁】。生地溢れ防止のため。【レーザー刻印】。たこ焼きの本場「NANIWA」を冠す。
    付属品焼き方ガイド、竹串×10本質量(kg)1.9穴径(Φmm)46消費電力(W)1000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×225×106穴数9
  • 強力ばね TM(中荷重) TM60-80 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM60-80

    東京発条製作所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)275.61自由長(mm)80外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
  • (82111)エンジンルームメイン ワイヤ ダイハツ

    (82111)エンジンルームメイン ワイヤ

    ダイハツ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    3日以内出荷