カテゴリ

  • 物流用品(80)
  • 保管用品(56)
  • 機構部品(44)
  • 切削工具(43)
  • テープ(40)
  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 作業工具(18)
  • 電気材料(16)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 厨房用品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • オフィス家具(10)
  • 測定用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 手袋(8)
  • 梱包用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 安全標識(6)
  • 安全用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(83)
  • SMC(5,687)
  • ホンダ(2,675)
  • イトーキ(1,710)
  • MAZDA(マツダ)(1,283)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,086)
  • BMW(1,050)
  • ニッサン(993)
  • 大阪魂(872)
  • SUS(エスユーエス)(677)
  • エスコ(656)
  • オカムラ(岡村製作所)(597)
  • BIGM(丸山製作所)(517)
  • Panasonic(パナソニック)(513)
  • KTM(513)
  • CKD(486)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(423)
  • RS PRO(412)
  • DUCATI(399)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5」の検索結果

455件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T5棚(T5コンテナ用受) TRUSCOT5棚(T5コンテナ用受)TRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
T-5コンテナが4コ並びます。T-5コンテナ専用です。
トラスコ品番501-5260質量(kg)5均等荷重(kg)20
保温チューブ TRUSCO保温チューブTRUSCO(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
静電気除去テープ TRUSCO静電気除去テープTRUSCO(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻
当日出荷
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCOT型コンテナ ネスティングタイプTRUSCO(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
一般用両面テープ TRUSCO一般用両面テープTRUSCO(3件のレビュー)
909税込1,000
1巻ほか
当日出荷
手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
弱粘着養生テープ TRUSCO弱粘着養生テープTRUSCO(1件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
糊残りが少ない弱粘着タイプのため、養生時のクロスや塗装剥がれを防ぎます。柔らかい基材のため被着体への追従性も良く、湾曲した箇所にも向いています。油性ペンで文字を書くことも可能です。
用途エレベーター内装やリフォーム時の養生に。厚さ(mm)0.13粘着力(N/10mm)1.56引張強度(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応紙管サイズ(Φ)76mm
5S管理シート TRUSCO5S管理シートTRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
長尺用ポリ袋ポリチューブ TRUSCO長尺用ポリ袋ポリチューブTRUSCO(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
アンテナ式点検鏡 TRUSCOアンテナ式点検鏡TRUSCO(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
布粘着テープ(重量物梱包用) TRUSCO布粘着テープ(重量物梱包用)TRUSCO(3件のレビュー)
569税込626
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
手で切断可能です。 柔軟でなじみ良く強度がありますので重量物の梱包に適します。 布基材に天然ゴム系粘着剤を塗布した粘着テープで手切れ性に優れます。 タテ糸・ヨコ糸の間隔が密集し、丈夫です。
用途一般梱包用。 段ボール箱封緘用・重量物の梱包用。仕様1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):45/351平方インチ当り糸数(縦/横)45/35主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)78.4テープタイプ手で切れる
オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCOオイルキャッチャー天然繊維TRUSCO(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(10枚)
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料ホワイト対応オイル
リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCOリフレクター投光器(屋内・屋外兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm主な用途塗装養生用
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(8件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
マーカープレート TRUSCOマーカープレートTRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100枚)
当日出荷
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格UL規格品(94V-2)適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
トララインテープ 50mm×25m TRUSCOトララインテープ 50mm×25mTRUSCO(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番409-9079質量(g)190粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)9.5引張強度(N/10mm)25
すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCOすきまテープ(ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
299税込329
1巻
当日出荷
クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
プチプチ長尺物梱包用チューブ TRUSCOプチプチ長尺物梱包用チューブTRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。厚さ(mm)3.0材質/仕上ポリエチレン(PE)透明再生材使用使用
ラインテープ 屋内用 TRUSCOラインテープ 屋内用TRUSCO(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)50引張強度(N/20mm)75特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
フリーマジック結束テープ TRUSCOフリーマジック結束テープTRUSCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。材質ポリエステル
時計機能付デジタルタイマー TRUSCO時計機能付デジタルタイマーTRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付時計機能あり最小計時10秒,1分カウントダウン機能ありリピート機能あり
スチールボールキャスター(上向用) TRUSCOスチールボールキャスター(上向用)TRUSCO(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
仕様上向用材質オールスチール
ステンレス製蝶番 TRUSCOステンレス製蝶番TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
梱包用OPPテープ TRUSCO梱包用OPPテープTRUSCO
209税込230
1巻
当日出荷
重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途軽量物用です。透明主な用途梱包用2018年トラスコ掲載ページ6 1897テープタイプ重ね貼り可
革手袋袖長タイプ TRUSCO革手袋袖長タイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
耐熱性・耐久性に優れています。 袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途建築・土木・鉄鋼・機械。トラスコ品番123-5371厚さ(mm)1.4(±0.1)ライトグレー質量(g)250タイプ5本指本体質量(g)110
ダンボール製T型コンテナ TRUSCOダンボール製T型コンテナTRUSCO(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
蓋つき折りたたみコンテナ アースカラー TRUSCO蓋つき折りたたみコンテナ アースカラーTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送にフタの有無あり仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)20外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)334外寸法・奥行(mm)366スタッキング4個まで可有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・高さ(mm)304有効内寸法・幅(mm)493
中輝度蓄光テープ TRUSCO中輝度蓄光テープTRUSCO(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
ハンドタップ(並目) (中 ) TRUSCOハンドタップ(並目) (中 )TRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。先端精度JIS3級材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ表面処理ノンコーディング
天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用TRUSCO(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(2個)
当日出荷
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。種別オイル専用仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131材質植物系天然繊維主体厚さ(mm)150質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個縦(mm)250横(mm)500
混合計量タンク TRUSCO混合計量タンクTRUSCO(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。 25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。
用途混合ガソリンを調合するためのタンク容量(L)5トラスコ品番761-6171材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)265×140×275質量(g)620危険物の類別非危険物
道具箱プロケース TRUSCO道具箱プロケースTRUSCO(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
衝撃に強く、長持ちするプロ仕様の収納箱です。
用途道具の収納、整理に最適です。材質バックルハンドル:ステンレス(SUS304)バックル台座:ステンレス(SUS430)ローラー:ポリプロピレン(PP)材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン(PP)タイプフタ取外しフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
段ボール色OPPテープ TRUSCO段ボール色OPPテープTRUSCO(1件のレビュー)
249税込274
1巻
当日出荷
ダンボール色の為、再利用されたダンボールに対しても使用痕を隠しつつ、使用することができます。色が透明ではないので下地のデザインの影響を受けません。
トラスコ品番249-3846幅(mm)50厚さ(mm)0.05長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱保温チューブ TRUSCO耐熱保温チューブTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
アルミ製折りたたみ作業台 TRUSCOアルミ製折りたたみ作業台TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量で持ち運びやすい折りたたみ式作業台です。昇降し易い緩やかな昇降角度(60°)になっています。天板裏面のレバー操作で、片手で簡単に開閉操作が可能です。天板背面にはキズ防止用のゴムが標準装備されています。片面昇降のため壁や棚に近付けて作業できます。
用途オフィス・店舗などの作業に。踏ざん踏面幅(mm)62材質アルミ合金天板寸法(mm)470×300最大使用質量(kg)100
立入禁止テープ TRUSCO立入禁止テープTRUSCO
799税込879
1巻
当日出荷
トラスコ品番116-2075材質ポリエチレンフィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.07質量(g)195長さ(m)50表示内容きけん立入禁止 KEEP OUT紙管サイズ(Φ)51mm
溶接用牛床手袋5本指 TRUSCO溶接用牛床手袋5本指TRUSCO(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1双
当日出荷
耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。トラスコ品番253-8440厚さ(mm)1.4(±0.1)質量(g)250タイプ五本指本体質量(g)52
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入) TRUSCOブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)TRUSCO
449税込494
1パック(55本)ほか
当日出荷
ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCOハンドタップ(並目) (先)TRUSCO(2件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
...
t5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t5