カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • CKD(58)
  • BAGSTER (バグスター)(51)
  • イチネンTASCO(43)
  • SKC(環境測定)(38)
  • コガネイ(23)
  • ParkerTAIYO(13)
  • 五藤歯車(13)
  • Pixio(13)
  • エスコ(12)
  • 象印マホービン(10)
  • ユーエイキャスター(9)
  • BOURNS(9)
  • ハンマーキャスター(8)
  • Canon(8)
  • TDKラムダ(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • 潤工社(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築塗装用マスキングテープ TRUSCO建築塗装用マスキングテープTRUSCO(2件のレビュー)
529税込582
1セット(6巻)
当日出荷
厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
サクションリフター20kG TRUSCOサクションリフター20kGTRUSCO(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0550全長123mm質量(g)340
ハンドリブリケーター 20L TRUSCOハンドリブリケーター 20LTRUSCO(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
欠品中
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5377セット内容専用ガンFTK-70G質量(kg)12.8容量(L)20(16kg缶)吐出圧力(MPa)24.5吐出量(mL/ストローク)4ホース長さ(mm)1800適合グリースちょう度#0・#1危険物の類別非危険物
ボールキャスター 切削加工品 TRUSCOボールキャスター 切削加工品TRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール材質(ボディ)スチール
デジタルアングルトルクアダプター TRUSCOデジタルアングルトルクアダプターTRUSCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)精度(%)時計回り±3、反時計回り±4主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左
ボールキャスター 切削加工品 TRUSCOボールキャスター 切削加工品TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下向き。
材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
エアールブリケーター 20L TRUSCOエアールブリケーター 20LTRUSCO
289,800税込318,780
1台
当日出荷
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個トラスコ品番126-5342質量(kg)26容量(L)20吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec使用空気圧力(MPa)0.39~0.88吐出圧力(MPa)17.64~39.69ホース長さ(mm)3000適合グリースNLGI No.0~1危険物の類別非危険物