作業角度が自由自在です。ワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。スチール張り、アクリル張り、厚板ガラス張りなどのテーブルにペタンと吸いつき、固定できます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用
種類ベンチバイス
最大口開き(mm)60
口幅(mm)70
口深(mm)35
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
主な用途軽作業
質量(kg)1.098
全長(mm)188
幅(mm)158
高さ(mm)155
締付力(kN)1.96
材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)
トラスコ品番389-5572
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。高視認な70mm幅の反射材付です。メッシュ部は破れにくいラッセル構造なので、ハードな場所での使用にも向いています。
用途交通整理。工事・建築現場。鉄道保線区作業。
材質本体:ポリエステル(100%)、反射材:PVC
質量(g)158
2018年トラスコ掲載ページ6 0482
適合機種TAB-70
幅W×厚さ×高さH(mm)70×14×21
質量(g)89
トラスコ品番414-9505
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード