マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1166
天板寸法・幅(mm)300
TAF-92MG、TAF-93MG専用の取替式マグネット付キャスターセットです。
スプリングキャスターのような急な持ち上がりがありません。
用途TAF-92MG、TAF-93MG用
トラスコ品番207-4447
適合機種TAF-92MG,TAF-93MG
質量(kg)2
アズワン品番64-8713-14
1セット(4個)
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
関連キーワード