カテゴリ

  • 研磨材(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(6)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • ニッサン(355)
  • イトーキ(344)
  • コガネイ(339)
  • 高田ベッド製作所(286)
  • SMC(178)
  • BIGM(丸山製作所)(172)
  • CKD(156)
  • ブロードウォッチ(133)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(80)
  • エスコ(75)
  • SecuSTATION(75)
  • Optibelt(73)
  • ニッセイ(71)
  • スリーボンド(70)
  • 東京発条製作所(70)
  • マルツエレック(65)
  • 塚本無線(64)
  • NOK(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-2」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    629税込692
    1パック(27本)ほか
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • A型チャンネルブラシ TRUSCO

    A型チャンネルブラシ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(50本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼寸法C(mm)105.5
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コンデンサーブラシW型 TRUSCO

    コンデンサーブラシW型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
  • チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO

    チャンネルブラシフラットI型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
    用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×20ヘッド形状I型適合材金属面行数1行植付(mm)60
  • プラボックス TRUSCO

    プラボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷
    色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
    材質プラスチック高さ(mm)55有効内寸法・高さ(mm)53
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • 6J型チャンネルブラシ TRUSCO

    6J型チャンネルブラシ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。幅(mm)18全長(mm)230毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80
  • チャンネルブラシフラットJ型 TRUSCO

    チャンネルブラシフラットJ型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
    用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。幅(mm)20全長(mm)250毛丈(mm)15全長×幅W(mm)250×20ヘッド形状J型適合材金属面行数1行植付(mm)80
  • 裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO

    裸圧着スリーブ(B形)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • ブッシング(ステンレス) TRUSCO

    ブッシング(ステンレス)

    TRUSCO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ TRUSCO

    A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    当日出荷
    先のブラシ部分のみです。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
  • バール TRUSCO

    バール

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
    用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。材質中炭素鋼
  • 裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO

    裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3個)
    当日出荷
    筒部に電線止めがあります。
    用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
  • J型チャンネルブラシ硬鋼線 TRUSCO

    J型チャンネルブラシ硬鋼線

    TRUSCO
    719税込791
    1本
    当日出荷
    工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
    用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。トラスコ品番297-3537幅(mm)18全長(mm)230質量(g)62毛丈(mm)15毛材ワイヤー全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80線径(mm)0.2
  • チャンネルブラシ6U3型 TRUSCO

    チャンネルブラシ6U3型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
    用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)240×40ヘッド形状6U3型行数3植付(mm)90
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
  • 金柄ブラシ TRUSCO

    金柄ブラシ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    ハンドル部が持ちやすく、金属で出来ているので破損しにくくなっています。
    用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18行数1植付(mm)65
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • コンデンサーブラシシングル巻 TRUSCO

    コンデンサーブラシシングル巻

    TRUSCO
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
  • コンデンサーブラシ豚毛 TRUSCO

    コンデンサーブラシ豚毛

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
  • 6D3型チャンネルブラシ TRUSCO

    6D3型チャンネルブラシ

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。
    用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6D3型行数3
  • 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO

    超硬バー 先丸円筒型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状先丸円筒
  • チャンネルブラシ6U2型 TRUSCO

    チャンネルブラシ6U2型

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    6U型の2行タイプ。
    用途研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6U2型行数2植付(mm)75
  • デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCO

    デュアルチャック 200mm 部品

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
  • 替刃式鋸(竹挽用) TRUSCO

    替刃式鋸(竹挽用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-3875材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)400質量(g)105刃長(mm)240
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
  • チャンネルブラシ ストロング D型4行 TRUSCO

    チャンネルブラシ ストロング D型4行

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。
    用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール幅(mm)60全長(mm)165高さ(mm)90毛丈(mm)18行数4植付(mm)1352018年トラスコ掲載ページ5 1430
  • 金柄ブラシBタイプ TRUSCO

    金柄ブラシBタイプ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ハンドル部が持ちやすい。オールステンレスなので錆びにくい。
    用途あらゆるところの洗浄など。トラスコ品番258-9079材質ステンレス0.3幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270質量(g)85毛丈(mm)18行数1植付(mm)65線径(mm)0.3
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1袋(10個)
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • 金柄ブラシ厚毛植 TRUSCO

    金柄ブラシ厚毛植

    TRUSCO(1件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    ハンドル部が持ちやすい。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤー線は、通常本のものより毛の量が多い(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。
    用途あらゆるところの洗浄など。幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270質量(g)80毛丈(mm)18行数1植付(mm)65
  • 樹脂製ストラップバックル TRUSCO

    樹脂製ストラップバックル

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。
    用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。