カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 研磨材(8)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • 高田ベッド製作所(327)
  • ニッサン(226)
  • コガネイ(154)
  • ブロードウォッチ(121)
  • SecuSTATION(75)
  • 塚本無線(56)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(48)
  • BUFFALO(バッファロー)(47)
  • Optibelt(44)
  • マザーツール(33)
  • ヨネキン(32)
  • CKD(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • カネミツ(22)
  • NOK(21)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • 廣杉計器(16)
  • エレコム(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-8」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(16本)
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • ステンレスたわし(10個入) TRUSCO

    ステンレスたわし(10個入)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(10個)
    当日出荷
    用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(1個)
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • プロツールボックス TRUSCO

    プロツールボックス

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷
    ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
    付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付材質取手・バックル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • 単管バリケード TRUSCO

    単管バリケード

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
    用途工事現場の区域管理に材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.6高さ(mm)806奥行(mm)68間口(mm)637
  • 裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO

    裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(8個)
    当日出荷
    筒部に電線止めがあります。
    用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
  • 超硬バー 球型 TRUSCO

    超硬バー 球型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状球
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCO

    チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
    用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
  • プロパン部品 火口 TRUSCO

    プロパン部品 火口

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
    用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ火炎温度(℃)1500
  • パワフルガス170G TRUSCO

    パワフルガス170G

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。
    取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
  • T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット TRUSCO

    T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット

    TRUSCO
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(8本)
    当日出荷
    Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。トラスコ品番445-6688セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10材質ハンドル:ABS樹脂形状T型質量(kg)1表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付質量(g/セット)1025サイズ規格ミリ
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
  • TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ TRUSCO

    TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ

    TRUSCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。
    用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。2018年トラスコ掲載ページ7 0299
  • ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート

    TRUSCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    材質超硬軸径(Φmm)6
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO
    ¥2,098税込¥2,308
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4
  • ブレードホース 8X13.5mm TRUSCO

    ブレードホース 8X13.5mm

    TRUSCO
    ¥329~税込¥362~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
  • ブッシング(ステンレス) TRUSCO

    ブッシング(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • 超硬バーセットAシリーズ TRUSCO

    超硬バーセットAシリーズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
  • プロパンバーナーL型 TRUSCO

    プロパンバーナーL型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。
    用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
  • 六角ナット(1種・チタン) TRUSCO

    六角ナット(1種・チタン)

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(4個)
    当日出荷
    チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。
    材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトンパック 平ワッシャー(チタン) TRUSCO

    ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(10本)
    当日出荷
    チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
    材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
  • スプリングワッシャー(チタン) TRUSCO

    スプリングワッシャー(チタン)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(9本)
    当日出荷
    チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
    材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
  • プロツールボックス用仕切り板 TRUSCO

    プロツールボックス用仕切り板

    TRUSCO
    ¥369~税込¥406~
    1枚
    欠品中
    TRUSCOプロツールボックス用の仕切り板です。
    用途TTB-800、TTB-802、TTB-905用。材質(本体)PP2018年トラスコ掲載ページ4 2053
  • ブレードホース 21.5X29mm TRUSCO

    ブレードホース 21.5X29mm

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
  • ロータリーテーブル用T型ボルト TRUSCO

    ロータリーテーブル用T型ボルト

    TRUSCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    基準目盛り位置調整の為のT型ボルトです。
    質量(g)150
  • ブレードホース 15×22mm TRUSCO

    ブレードホース 15×22mm

    TRUSCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1巻
    3日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
  • ブレードホース 19X26mm TRUSCO

    ブレードホース 19X26mm

    TRUSCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
  • ブレードホース 内径4×9mm TRUSCO

    ブレードホース 内径4×9mm

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
  • ブレードホース 10X16mm TRUSCO

    ブレードホース 10X16mm

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
  • ブレードホース 6X11mm TRUSCO

    ブレードホース 6X11mm

    TRUSCO
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6