カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 研磨材(8)
- 作業工具(5)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- コガネイ(154)
- ブロードウォッチ(121)
- SecuSTATION(75)
- 塚本無線(56)
- BUFFALO(バッファロー)(44)
- マザーツール(33)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(26)
- CKD(24)
- カネミツ(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- 廣杉計器(18)
- エレコム(13)
- ヨシタケ(13)
- NOK(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- StarTech.com(10)
- ミヤコ自動車(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb-8」の検索結果

ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ステンレスたわし(10個入)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(10個)当日出荷用途に応じたサイズをお選びください。 1パック10個入の大容量タイプです。 手触りがソフトで使用感に優れています。 頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。用途金属などの汚れ落とし仕様18-0ステンレス線使用。材質ステンレス(SUS430)色シルバー繰り返し・詰め替え対応
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
プロツールボックス
TRUSCO(17件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付材質取手・バックル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外寸法・奥行(mm)278
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(8個)当日出荷筒部に電線止めがあります。用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
超硬バー Cシリーズ
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。用途金型の修正、バリ取り、面取り。
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
パワフルガス170G
TRUSCO(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1本ほか当日出荷から翌々日出荷1400℃のスパイラル集中炎で加熱がスムーズ。寒冷時・酸欠・風など悪条件に抜群の信頼性。シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品(メーカー比)との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジー。取付方式ねじ込み式火炎温度(℃)1400火口径(mm)16発熱量(kW[kcal/h])2.6[2200]
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチセット
TRUSCO¥8,698税込¥9,5681セット(8本)当日出荷Tハンドル形の2ポイント締めタイプです。ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。用途機械メンテナンス、保全修理に適しています。トラスコ品番445-6688セット内容(mm)2、2.5、3、4、5、6、8、10材質ハンドル:ABS樹脂形状T型質量(kg)1表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付質量(g/セット)1025サイズ規格ミリ
ブレードホース
TRUSCO¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。2018年トラスコ掲載ページ7 0299
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から9日以内出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
超硬バー Bシリーズ
TRUSCO¥3,098税込¥3,4081本当日出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸径×軸長(mm)3×38刃径(Φmm)6.4
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥399~税込¥439~1巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブッシング(ステンレス)
TRUSCO¥309税込¥3401個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
超硬バーセットAシリーズ
TRUSCO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(4個)当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
スプリングワッシャー(チタン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(9本)当日出荷チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
プロツールボックス用仕切り板
TRUSCO¥369~税込¥406~1枚欠品中TRUSCOプロツールボックス用の仕切り板です。用途TTB-800、TTB-802、TTB-905用。材質(本体)PP2018年トラスコ掲載ページ4 2053
ブレードホース 21.5X29mm
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 6X11mm
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6