カテゴリ

  • 研磨材(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(229)
  • CKD(119)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(49)
  • KVK(57)
  • NOK(80)
  • SMC(182)
  • エスコ(73)
  • コガネイ(318)
  • スリーボンド(236)
  • テンパール工業(52)
  • ニッサン(431)
  • ノーリツ(52)
  • ブロードウォッチ(105)
  • ホンダ(777)
  • メディアカバーマーケット(1,767)
  • レイ・アウト(81)
  • 東京発条製作所(72)
  • 高田ベッド製作所(3,469)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb1」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
77件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 洋灯吊金具(真鍮製) TRUSCO

    洋灯吊金具(真鍮製)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1パック(40本)ほか
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)種類洋折釘
  • 機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO

    機械植尺一竹ブラシ豚毛

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    溶剤などの使用も可能です。
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛質量(g)25毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6植付(mm)62
  • ビニールチューブ TRUSCO
    クリア
    ブラック
    ホワイト

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹ヨージ(180mm) TRUSCO

    竹ヨージ(180mm)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨毛丈(mm)12全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5植付(mm)30
  • 平バール TRUSCO

    平バール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    テコ、釘抜き作業としても使用可能。 全体焼入れで強力。
    用途大工、内装、道路工事等。仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上中炭素鋼寸法C(mm)105.5
  • 真鍮ヒートン TRUSCO

    真鍮ヒートン

    TRUSCO(18件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(7本)ほか
    当日出荷
    種別ボルト・スクリュー材質真鍮(C2700W)質量(g)60種類ボルト・スクリュー
  • ブレードホース 10m巻 TRUSCO

    ブレードホース 10m巻

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO

    機械植尺ー竹ブラシナイロン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷
    用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2毛丈(mm)16全長×幅W×厚さ295×16×6行数4植付(mm)62
  • 機械植え竹ブラシ 馬毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ 馬毛

    TRUSCO
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
  • ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ TRUSCO

    ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
    用途ワイヤロープの張り具合の調節に
  • ブレードホース  5m巻 TRUSCO

    ブレードホース 5m巻

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻
    当日出荷
    液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 機械植え竹ブラシ 豚毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ 豚毛

    TRUSCO
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な豚毛の竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材豚毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • ブッシング(ステンレス) TRUSCO

    ブッシング(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
  • 竹ヨージ(240mm) TRUSCO

    竹ヨージ(240mm)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
    用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。毛丈(mm)12行数3全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5植付(mm)38
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
    用途金型の修正、バリ取り、面取り。
  • 裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO

    裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(5個)
    当日出荷
    筒部に電線止めがあります。
    用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
  • 機械植え竹ブラシ ナイロン TRUSCO

    機械植え竹ブラシ ナイロン

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
  • トールビーカー TRUSCO

    トールビーカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラス製のトールビーカーです。
    用途液体の撹拌や混合、加熱などに。種類トール耐熱温度(℃)300持ち手なし
  • 超硬バー Aシリーズ TRUSCO

    超硬バー Aシリーズ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬質量(g)6タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000シャンク径(Φmm)3カット名称ダブルカット
  • ラタン調ボックス TRUSCO

    ラタン調ボックス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインで、オフィスや事務所などでの小物収納にぴったりです。 A4ファイルの収納が可能です。 未使用時にはボックス2つ分のスペースで3つのボックスが収納でき空箱保管時のスペースを削減できます。
    材質ポリプロピレン(PP)背幅(mm)270外形寸法(幅W×高さH)(mm)375×245有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×249×232
  • 裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO

    裸圧着スリーブ(B形)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
  • チューブブラシ継柄 TRUSCO

    チューブブラシ継柄

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
    用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250
  • チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用) TRUSCO

    チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)

    TRUSCO
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1丁
    当日出荷
    軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
    用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
  • 超硬バー 円筒型 TRUSCO

    超硬バー 円筒型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒
  • プロパン部品 火口 TRUSCO

    プロパン部品 火口

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    パーツを組み合わせて様々な用途に対応。
    用途凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。仕様プロパンバーナー用火口適合タイプ:火口Mタイプ、火口Lタイプ火炎温度(℃)1500
  • 竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO

    竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
    用途接着剤の塗布など。材質豚毛幅(mm)13厚さ(mm)5.3毛丈(mm)13行数4行植付(mm)38
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    当日出荷
    タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
  • ブレードホース ドラム巻 TRUSCO

    ブレードホース ドラム巻

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
  • 超硬バー Cシリーズ TRUSCO

    超硬バー Cシリーズ

    TRUSCO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6カット名称ダブルカット
  • 機械植え竹ブラシ パキン毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ パキン毛

    TRUSCO
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なパキン毛の竹ブラシです。パキンは別名メキシカンファイバーと呼ばれ、メキシコ特産の蘭科の植物繊維で、腰が強く、吸水性に優れています。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)20毛材パキン毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • ブレードホース TRUSCO

    ブレードホース

    TRUSCO
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
  • PEボトル 広口 ポリエチレン製 TRUSCO

    PEボトル 広口 ポリエチレン製

    TRUSCO
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷
    汎用性の高いポリエチレン樹脂で、実験室から化学工場まで幅広く使用できます。中栓の取り外しがないため、作業効率がアップします。中身の液体が出し入れしやすい広口タイプです。食品衛生法適合品です。
    用途サンプル容器として。薬品、製造サンプル、塗料などの小分け・保管に。口径(mm)31.2材質本体:ポリエチレン(PE)、キャップ:ポリプロピレン(PP)色ナチュラル色(フタ)ナチュラル中栓なしRoHS指令(10物質対応)対応取手なし
  • チューブブラシ継柄延長用 TRUSCO

    チューブブラシ継柄延長用

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。
    用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8(ハンドル側オネジ)3/8トラスコ品番259-1367材質シャフト:スチール(亜鉛メッキ)寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250全長(mm)1250摘要中間継柄質量(g)100ねじ径(inch)W3/8
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋ほか
    当日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO

    超硬バー 円筒型エンド刃

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒エンド刃
  • 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO

    茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

    TRUSCO
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(5個)
    当日出荷
    用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
    用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
  • ドライバービット TRUSCO

    ドライバービット

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(10本)
    当日出荷
    先端形状プラス(+)本数10
  • ブレードホース(1M単位カット品) TRUSCO

    ブレードホース(1M単位カット品)

    TRUSCO
    ¥729~税込¥802~
    1巻(1m)
    当日出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。色クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度