カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 物流用品(4)
- 研磨材(3)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(249)
- 高田ベッド製作所(178)
- スリーボンド(35)
- NOK(28)
- ホンダ(23)
- SMC(22)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- 東京発条製作所(17)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- イマオコーポレーション(16)
- レイ・アウト(15)
- イチネンTASCO(14)
- RS PRO(14)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- ニシキ工業(11)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
- 水本機械製作所(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb12」の検索結果
特価

ブレードホース 5m巻
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。 補強系により、耐圧性が優れている。 弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)5最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ用)
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
裸圧着スリーブ(B形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25個)当日出荷用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。全長(mm)15色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状突き合せ用
ブレードホース ドラム巻
TRUSCO(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エアー・水配管。最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
チューブブラシ継柄延長用
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ネジ式なので自由に継ぎ足すことができます。用途チューブブラシに取り付けて使用します。長物パイプの内径研磨に最適。仕様(ブラシ側メネジ)3/8(ハンドル側オネジ)3/8トラスコ品番259-1367材質シャフト:スチール(亜鉛メッキ)寸法(mm)軸径Φ3.2×全長1250全長(mm)1250摘要中間継柄質量(g)100ねじ径(inch)W3/8
ブレードホース
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥5,598税込¥6,1581箱(5個)当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
ブレードホース(直治郎カット対応)
TRUSCO¥579~税込¥637~1本当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。 最長99mまでカット可能です。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。材質/仕上軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色クリア使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.0最高使用圧力(MPa)1.0
ブレードホース(1M単位カット品)
TRUSCO¥599税込¥6591巻(1m)当日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。色クリア長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~60℃使用圧力(MPa)1使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース 12×18mm
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本ほか4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
パンチングテーブルSUS304 1200X700#400
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8428種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28高さ(mm)750奥行(mm)750間口(mm)1200均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
パンチングテーブルSUS304 1200X600#400
TRUSCO¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。用途研究施設、クリーンルーム等。トラスコ品番458-8410種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)23高さ(mm)750奥行(mm)600間口(mm)1200均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
ブレードホース 21.5X29mm
TRUSCO¥9,898税込¥10,8881巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)155許容曲げ半径(mm)155以上外径(mm)29内径(mm)21.5
ブレードホース 15×22mm
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981巻3日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り
ブレードホース 19X26mm
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)135許容曲げ半径(mm)135以上外径(mm)26内径(mm)19
ブレードホース 内径4×9mm
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用圧力(MPa)1許容曲げ半径(mm)30以上外径(mm)9内径(mm)4
ブレードホース 10X16mm
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)16内径(mm)10
ブレードホース 8X13.5mm
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881巻4日以内出荷から6日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)55許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)13.5内径(mm)8
ブレードホース 6X11mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681巻4日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り使用温度範囲(℃)0~60℃外径(mm)11内径(mm)6
ブレードホース 9×15mm
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981巻5日以内出荷から10日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)15内径(mm)9