カテゴリ
- 研磨材(21)
- 電気材料(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- CKD(29)
- KITZ(キッツ)(12)
- KTC(5)
- KVK(34)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(24)
- ParkerTAIYO(11)
- StarTech.com(10)
- エスコ(10)
- エレコム(17)
- オザック精工(16)
- カネミツ(18)
- コガネイ(21)
- スリーボンド(43)
- ノーリツ(13)
- マザーツール(46)
- 河村電器産業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tb20」の検索結果

A型チャンネルブラシ
TRUSCO(6件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)215×18ヘッド形状A型適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
T型ハンドルボールポイントレンチ
TRUSCO(9件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
6J型チャンネルブラシ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。幅(mm)18全長(mm)230毛丈(mm)15全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80
チャンネルブラシ6U3型
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15全長×幅W(mm)240×40ヘッド形状6U3型行数3植付(mm)90
J型チャンネルブラシ硬鋼線
TRUSCO¥719税込¥7911本当日出荷工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。トラスコ品番297-3537幅(mm)18全長(mm)230質量(g)62毛丈(mm)15毛材ワイヤー全長×幅W(mm)230×18ヘッド形状6J型適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)80線径(mm)0.2
A型・I型チャンネルブラシ兼用スペアブラシ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷先のブラシ部分のみです。用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。厚さ(mm)6毛丈(mm)15全長×幅W(mm)60×21ヘッド形状A型・I型用適合材金属品行数1材質(ハンドル)スチール植付(mm)60
6D3型チャンネルブラシ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷アイロンの形をしているので力が入りやすく、広い範囲の研磨に適しています。用途溶接の前後処理、錆落とし、ペンキ剥がし、洗浄、研磨、バリ取りなど。毛丈(mm)15ヘッド形状6D3型行数3
金柄ブラシBタイプ
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ハンドル部が持ちやすい。オールステンレスなので錆びにくい。用途あらゆるところの洗浄など。トラスコ品番258-9079材質ステンレス0.3幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270質量(g)85毛丈(mm)18行数1植付(mm)65線径(mm)0.3
チャンネルブラシ ストロング D型4行
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷ブラシカシメ部を改良し、従来よりは使用に耐えるものを製作して、3行を4行に増やし、より高機能にしました。アイロン型の形で、力が入りやすいです。用途頑丈な研削・研磨作業に。塗装の下地調整に。木製品の木目出し、バリ取りに。材質ハンドル:木・スチール幅(mm)60全長(mm)165高さ(mm)90毛丈(mm)18行数4植付(mm)1352018年トラスコ掲載ページ5 1430
樹脂製ストラップバックル
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷から翌々日出荷平ベルト用の樹脂製金具です。 ベルトの固定・長さ調整・連結が簡単にできます。用途カバンやリュックなどのベルト固定に。結束作業などのベルトの連結や長さ調整に。色黒
茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋当日出荷用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。厚さ(mm)7材質/仕上綿布使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
銅管用スプリングベンダー
TRUSCO¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷配管やパイプなどの断面を潰さずにきれいに曲げることができます。スプリング構造で自在に曲げることができます。用途軟質銅管の曲げ加工に。材質ばね鋼(亜鉛メッキ)全長(mm)290
まとめ買い 金柄ブラシ 鋼線
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5155幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ワイヤ鋼線行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
まとめ買い 金柄ブラシ 真鍮
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5159幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材真鍮行数1行植付(mm)65線径(mm)0.15
まとめ買い 金柄ブラシ ステンレス線
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5156幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
まとめ買い 金型ブラシ ナイロン
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5160幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材66ナイロン線(グリーン)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
まとめ買い 金柄ブラシ オールステンレス
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。オールステンレスなのでサビにくいです。用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5161幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ステンレス(SUS304)行数1行植付(mm)65線径(mm)0.3
まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 鋼線
TRUSCO¥5,698税込¥6,2681箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5157幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ワイヤ鋼線行数1行植付(mm)65線径(mm)0.30
まとめ買い 金柄ブラシ 厚毛植 ゴールドメッキ線
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすいです。通常品より、ハンドルの肉厚が厚いので強度があります。ワイヤ線は、通常品のものより毛の量が多いです。(1.3倍)。ゴールド線は、0.25mm×4本より線で細部の研磨ができます。用途あらゆる所の洗浄など。トラスコ品番450-5154幅(mm)30厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材ゴールド線0.25×4行数1行植付(mm)65線径(mm)0.25
まとめ買い 金型ブラシ パーム
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10本)当日出荷10本入のお買い得パックです。ハンドル部が持ちやすく、金属でできているので破損しにくくなっています。用途溶接の前後処理、ペンキはがし、サビ落とし。トラスコ品番450-5153幅(mm)25厚さ(mm)10全長(mm)270毛丈(mm)18毛材パーム行数1行植付(mm)65
ブッシング(ステンレス)
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
ブレードホース
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から9日以内出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管。使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色クリア使用流体工業用エア・水特性耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度
ブレードホース(長尺巻き)
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781巻翌日出荷から翌々日出荷耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管仕様タイヤ材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性