カテゴリ
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 清掃用品(4)
- 研磨材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- MOTTERU(27)
- JTC(16)
- アウス(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- ヤマモトレーシング(10)
- スーパーツール(9)
- 東空販売(9)
- ケナメタル(6)
- 河村電器産業(6)
- マパール(5)
- オーム電機(4)
- サンワサプライ(4)
- CKD(4)
- タンガロイ(4)
- リンナイ(4)
- CIO(4)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
- エム・あい(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「tcb」の検索結果
特価

コイルホースブローガンセット
TRUSCO¥4,398~税込¥4,838~1セット当日出荷ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付) 手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。 エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。 折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。 柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。用途ダスト作業にノズル長(mm)90口ノズル径(mm)3.5仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径)材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ノズル取付口R1/4
ペンホルダー付クリップボード(マグネット付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。 マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚などに貼り付け可能です。用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。色黒材質耐衝撃性ポリスチレンサイズA4質量(g)255マグネット付き
樹脂製エルゴテープカッター
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。 連続作業をおこなう場合に手の疲労軽減に貢献します。 刃中央部分に赤色のラインがはいっており、テープを貼付対象物の中心に、容易に沿わせることが可能です。 紙管挿入の手持ち部分が左右に動く構造となっており、右利き、左利き両方とも使用することが可能です。用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です仕様3インチ(76mm)紙管用材質(刃)冷間圧延鋼
コンテナバック(エコノミータイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から翌々日出荷内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。ベルト色ベージュ投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700外径(mm)Φ1100最大充填質量(kg)1000
超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ
TRUSCO(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470奥行(mm)380
バックパック用チェストベルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷チェストベルトのないバックパックに簡単に取り付けができるチェストベルトです。ワンタッチバックルで胸部を固定しますので付け外しが容易です。長さ調整が容易に行えます。ベルトの一部にゴムを使用しているため、体にフィットします。用途バックパックのショルダーベルトのすれ防止に。トラスコ品番161-2533長さ(mm)645色黒質量(g)31ベルト幅(mm)20
ペンホルダー付クリップボード
TRUSCO(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。 ペンホルダー付なのでボールペン等が挟めます。用途生産現場の伝票管理やアンケート、回覧などに使用できます。色黒サイズA4質量(g)195
ツールキャリーバッグ(キャスター付)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個当日出荷堅牢なアルミ製のハンドルを使用しております 電動工具などの重量物を運んでも破れにくい厚手の生地を使用したバッグです。 フルオープンなので、出し入れが楽々できます キャスター付きの移動に便利なキャリーバッグです。用途工事作業の移動用バッグとして、出張用バッグとしてトラスコ品番765-2712材質ポリエステル幅(mm)470質量(kg)4.6色ブラック高さ(mm)300奥行(mm)400
超保冷クーラーBOX マグネットタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm) 折りたたみ可能で軽量です。 中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。 収納用の不織布バッグ付です。 フタと本体をマグネットで固定するタイプです。 冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。幅(mm)470奥行(mm)380材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310
クリップボード 伝票サイズ縦
TRUSCO¥289税込¥3181枚当日出荷耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。仕様裏面マグネットなしトラスコ品番380-3584材質耐衝撃性ポリスチレン幅(mm)113色ブラック高さ(mm)235質量(g)71タイプ伝票タテ型寸法(幅W×高さH)(mm)113×235RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.04mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1袋(300枚)ほか当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04色透明RoHS指令(10物質対応)対応
チャック付ポリ袋(白枠付) 厚さ0.08mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(200枚)ほか当日出荷縦長タイプのポリ袋です。タイトル文字が書ける白枠付です。チャック付ですので小物の分類や部品などの保護に最適です。中身がよく見える透明タイプです。用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.08色透明RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質(線材)鋼線毛材鋼線ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用トラスコ品番827-7134質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から翌日出荷JIS準拠品です。ベルトが色分けされており、一目で判別できるので便利です。 内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし、(排出口)なし質量(kg)1.9高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000
コンテナバッグ(JIS Z1651 2008準拠品)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷JIS準拠品です。内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。 使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。用途廃材袋として。原料などの輸送袋として。仕様(ラミネート)なし質量(kg)2高さ(mm)1060投入口寸法(径×高さ)(mm)1100×700最大充填質量(kg)1000排出口寸法(径×高さ)(mm)500×500
電動工具用ツイストカップブラシ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ブラシの線材形状がロープ状になっており、先端部が放射状に開いているため、広範囲の強力研磨に適します。用途平面研磨用溶接作業の前後処理、バリ取り、表面処理、頑固なサビ落とし、塗装剥離、酸化スケールの除去など。材質線材/ステンレス線(SUS304)毛材ステンレスねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)0.35外径(Φmm)75適合(グラインダー)砥石径101mm電動工具用トラスコ品番820-6429全長(mm)120質量(g)260最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ガンマ滅菌ゲルインキボールペン
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(10本)当日出荷クリーン環境下で梱包し、γ線で滅菌処理しています。 透明軸のため、インク残量が見やすいです。 キャップ紛失の心配がないノック式です。質量(g)85入数10本
クリップボード(マグネット付) 伝票サイズ縦
TRUSCO(1件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。マグネット付ですのでホワイトボードや機械、スチール棚や書庫などに貼り付け可能です。トラスコ品番380-3583材質本体:耐衝撃性ポリスチレン幅(mm)113色黒高さ(mm)235タイプ伝票タテ型RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌仕様 耐切創手袋
TRUSCO¥849税込¥9341双当日出荷抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタン厚さ(mm)1.13色グレー規格EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性X/B
チャック付ポリ袋(インデックス・見出し枠付)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(100枚)当日出荷タイトル文字が書けるインデックスと白枠付です。用途部品などの保管・管理・整理整頓用として。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.09色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
丸型サポーター(黄銅・貫通タイプ)
TRUSCO¥219~税込¥241~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキタイプ貫通内径(Φmm)Φ3.2外径(Φmm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ
TRUSCO¥649税込¥7141パック(20組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0592材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ色金ブロンズ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
特大カシメ スチール 真鍮メッキ
TRUSCO¥649税込¥7141パック(20組)翌々日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0593材質スチール、表面処理:真鍮ニッケルメッキ仕上げ色真鍮メッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
超保冷クーラーBOX マジックテープタイプ
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバッグは5~8mm)。中のEVAシートが取り外せるため掃除も簡単です。収納用の不織布バッグ付です。保冷力アップのため保冷シート付です。フタと本体を面ファスナーで固定するタイプです。冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。材質本体:アルミ蒸着ポリ塩化ビニル(PVC)フィルム、断熱材:発泡PE(30mm)、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470色シルバー奥行(mm)380有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310
チャック付ポリ袋(インデックス付)
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1袋(100枚)当日出荷タイトル文字が書けるインデックス付です。部品などの保管・管理用途部品などの保管・管理・整理整頓用として。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.09色グレーRoHS指令(10物質対応)対応
超保冷クーラーBOX マグネットタイプ
TRUSCO¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。中のEVAシートが取り外せるため掃除も簡単です。収納用の不織布バッグ付です。保冷力アップのため保冷シート付です。フタと本体をマグネットで固定するタイプです。冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。材質本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:発泡PE(30mm)、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布幅(mm)470色シルバー奥行(mm)380有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)310
特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ
TRUSCO¥719税込¥7911パック(20組)当日出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0603材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ色黒ニッケルメッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0