カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 物流用品(59)
  • 研磨材(42)
  • 作業工具(39)
  • オフィス家具(32)
  • 切削工具(29)
  • 清掃用品(23)
  • 保管用品(15)
  • 測定用品(13)
  • 作業服(13)
  • 安全保護具(12)
  • 梱包用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 建築金物(6)
  • 事務用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 溶接用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • マスク(4)
  • テープ(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(15)
  • ホンダ(1,540)
  • SMC(1,085)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1,067)
  • スバル(928)
  • 三菱ふそう(661)
  • TDK(644)
  • オカムラ(岡村製作所)(610)
  • イトーキ(527)
  • YAMAHA(ヤマハ)(492)
  • ニッサン(467)
  • KOA(438)
  • SAMTEC(411)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(410)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(391)
  • RS PRO(391)
  • TDKラムダ(367)
  • Gクラフト(358)
  • 新ダイワ(347)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td」の検索結果

関連キーワード
432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット TRUSCOTD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットTRUSCO
629税込692
1セット(3個)
当日出荷
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用仕様TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセットトラスコ品番855-1282適合機種TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73材質本体:鉄質量(g)212018年トラスコ掲載ページ5 0589
エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 TRUSCOエアダアスターTDシリーズ用レバー部品TRUSCO
519税込571
1個
当日出荷
エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。仕様TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品トラスコ品番855-0557セット内容Eリング、ピン適合本体TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ材質レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)202018年トラスコ掲載ページ5 0587
エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ TRUSCOエンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
TD-77、TD-78用の先端キャップ部品です。
用途補修部品に。補修部品に。仕様TRUSCO エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップトラスコ品番855-0558適合本体TD-77、TD-78材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)102018年トラスコ掲載ページ5 0624
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO(50件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ最高使用圧力(MPa)1
ドライワイパー TRUSCOドライワイパーTRUSCO(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
繰り返し・詰め替え対応
ドアストッパー 樹脂タイプ TRUSCOドアストッパー 樹脂タイプTRUSCO(27件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。
タイプ差し込みタイプトラスコ品番356-5211材質エラストマー樹脂幅(mm)32全長(mm)120高さ(mm)40質量(g)38奥行(mm)120
デッキブラシ(PVC毛) TRUSCOデッキブラシ(PVC毛)TRUSCO(16件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ本体全長(mm)1050ブラシ幅(mm)180材質(毛)塩化ビニール(PVC)材質(柄部)竹、PVCチューブトラスコ品番789-8495質量(g)465毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
エンジンクリーナーチューブ TRUSCOエンジンクリーナーチューブTRUSCO(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
TD-77、TD-78の交換用チューブです。
トラスコ品番781-3279材質塩化ビニール樹脂、真鍮ニッケルメッキ全長(mm)1500質量(g)47チューブサイズ(mm)4X6
エンジンクリーナーダスター兼用 TRUSCOエンジンクリーナーダスター兼用TRUSCO(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)2.0付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセットトラスコ品番231-4690摘要ダスター兼用タイプ質量(g)375空気取入口G1/4チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
エンジニアクリアバッグ TRUSCOエンジニアクリアバッグTRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステルクリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
エアーダスター レバー式・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・プラグタイプTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばしノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグトラスコ品番276-0231全長(mm)220材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR質量(g)220最高使用圧力1.0接続方式プラグノズル取付部G1/8
デジタルスケール TRUSCOデジタルスケールTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
エアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCOエアーダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプTRUSCO(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。ノズル口径(Φmm)2エアー取付口1/4 プラグ材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル取付部G1/8
デジタルカードテスター TRUSCOデジタルカードテスターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。仕様テストリード長:約47cm付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個トラスコ品番245-3246質量(g)100電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・超強力タイプTRUSCO(18件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216
エアーダスター標準ノズル TRUSCOエアーダスター標準ノズルTRUSCO(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8
土のう袋 TRUSCO土のう袋TRUSCO(4件のレビュー)
819税込901
1パック(10枚)ほか
当日出荷
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。寸法(縦×横)(mm)620×480仕様しぼりロープ付付属品しぼりロープ材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)480×620
段ボールケース TRUSCO段ボールケースTRUSCO(4件のレビュー)
759税込835
1枚ほか
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
ドアストッパー 天然ゴムタイプ TRUSCOドアストッパー 天然ゴムタイプTRUSCO(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。 ドアをお好みの角度で固定する事ができます。 マグネット付の為、使用しない時は壁などに貼っておけます。
タイプ差し込みタイプ付属品スチールペーパー×1枚材質天然ゴム幅(mm)20
ダブルクリップ TRUSCOダブルクリップTRUSCO
60税込66
1セット(10個)
当日出荷
材質スチールブラック繰り返し・詰め替え対応
ウォッシュブローガン TRUSCOウォッシュブローガンTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
TD-100WB用のオプションホースです。
トラスコ品番818-4378質量(g)94使用温度範囲(℃)-10~60ホース長さ(mm)1.5
屋内外用段差解消スロープ TRUSCO屋内外用段差解消スロープTRUSCO(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐候性に優れたEPDMゴムを使用していますので、屋内外での使用が可能です。スロープにはリブがついており、滑り止めの効果もあります。倉庫、事務所、工場などのちょっとした段差を解消し、歩行や台車での走行時の負担を軽減します。
材質EPDM長さ(mm)10002018年トラスコ掲載ページ6 1343
ホワイトボード消し 水洗い可 TRUSCOホワイトボード消し 水洗い可TRUSCO(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。
用途ホワイトボード用クリーナーです。仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地長さ(mm)57厚さ(mm)402018年トラスコ掲載ページ10 0609繰り返し・詰め替え対応
ゴミはさみ TRUSCOゴミはさみTRUSCO(10件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ハサミの手にRを付けることで、泥水が入った空き缶でもハサミがねじれることなく楽に挟めます。しかも先端部分は平らで、タバコの吸い殻のような小さなクズもしっかり挟めます。
幅(mm)24厚さ(mm)0.9材質スチール
デジタルスケール(5kg) TRUSCOデジタルスケール(5kg)TRUSCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
用途計量物の計測、測定に。トラスコ品番160-6378寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130電源単4形乾電池×2個(付属)最小表示(g)1本体寸法(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外計量皿形状
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
ドアストッパー マグネット式・強力タイプ TRUSCOドアストッパー マグネット式・強力タイプTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5238材質ステンレス、合成ゴム、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)61高さ(mm)250質量(g)463
段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO段ボールケース 開封ガイド付TRUSCO(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
時計機能付デジタルタイマー TRUSCO時計機能付デジタルタイマーTRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。トラスコ品番257-6405幅(mm)80ホワイト高さ(mm)80奥行(mm)19電源(V)単4乾電池×1本(別売)電源単4乾電池×1本(別売)表示形式デジタル最大設定時間99分59秒設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付最小計時10秒,1分カウントダウン機能あり
デジタルスケール(3kg) TRUSCOデジタルスケール(3kg)TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。トラスコ品番524-2314幅(mm)110寸法(mm)寸法(mm):110×110高さ(mm)25奥行(mm)176電源(V)単4形乾電池×2個ひょう量(kg)3ひょう量(g)1最小表示(g)1本体寸法(mm)110×176×25
ドライワイパー用スペア TRUSCOドライワイパー用スペアTRUSCO(4件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム種別スペア繰り返し・詰め替え対応
エコダストボックス TRUSCOエコダストボックスTRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。 スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
グレー材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型フタの種類スイング式
ダンボールプラスチックケース TRUSCOダンボールプラスチックケースTRUSCO(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
結束バンド(耐候性タイプ) TRUSCO結束バンド(耐候性タイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
139税込153
1袋(100本)ほか
当日出荷
引張強度に優れた結束バンドです。 耐候性があるので屋外で使用可能です。 汎用的に利用いただける結束バンドです。
用途電線固定などに。材質/仕上66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~75規格UL94 V-2特性耐候性
ドライワイパーワイド120cm TRUSCOドライワイパーワイド120cmTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
幅広い形状で、広い場所や大量の水掃きに適しています。
用途工場などのオフィス、店舗などのフロアの床掃除に。幅(mm)1200長さ(mm)1510トラスコ品番362-9881質量(kg)2.82材質(柄部)スチール(ポリエチレン接着被膜)材質(甲)スチール(ユニクロメッキ)材質(ブレード)ネオプレンゴム繰り返し・詰め替え対応
デジタル温湿度計 TRUSCOデジタル温湿度計TRUSCO
2,398税込2,638
1個
当日出荷
大きなデジタル表示です。スタンド内蔵です。壁掛、置型にもなります。
トラスコ品番857-9447材質ABS樹脂質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1591
エンジニアクリアバッグ リュックタイプ TRUSCOエンジニアクリアバッグ リュックタイプTRUSCO(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
取手部分にPVCが覆っており、ボロボロにならないです。背負いベルトにクッション入りで、疲れにくいです。中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。
用途備品の収納や持ち運びに。トラスコ品番160-7214幅(mm)300クリア高さ(mm)420質量(g)530タイプリュック奥行(mm)100
TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入 TRUSCOTIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。
用途TIG溶接用長さ(mm)150仕様2%セリウム入
Dフック TRUSCODフックTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ドライワイパー TRUSCOドライワイパーTRUSCO(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
床面の水を素早く水切りできるスタンダードの商品です。
用途工場の床面などの洗浄に。長さ(mm)1400材質(柄部)スチール材質(甲)スチール材質(ブレード)合成ゴム繰り返し・詰め替え対応