カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • ParkerTAIYO(48)
  • エスコ(22)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • ジョプラックス(13)
  • TORAY(東レ)(12)
  • bitstrong(12)
  • 理研製鋼(11)
  • KOA(11)
  • NACHI(不二越)(9)
  • True Dyna(9)
  • SMC(7)
  • 象印マホービン(7)
  • ノーブランド(7)
  • タンガロイ(6)
  • 東日製作所(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • マキタ(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-30」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター(ボタンプッシュ式) TRUSCOエアーダスター(ボタンプッシュ式)TRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途一般ダスト作業最高使用圧力(MPa)1.0ノズル取付部G1/8
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグトラスコ品番365-4711全長(mm)124.5質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ
エアーダスターガン TRUSCOエアーダスターガンTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワンタッチでエアホースの取り付け可能なプラグ付きです。
用途一般ダスト作業。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2取付口(ノズル)G1/8、(エア)1/4プラグトラスコ品番299-9943全長(mm)285質量(g)222最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ
軽量制振粘着シート TRUSCO軽量制振粘着シートTRUSCO(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
従来の制振材に比べて軽量で、広い温度領域で制振効果を発揮します。 接着材が不要な粘着テープ付で、粗面や油面にも容易に接着します。 加工が容易で曲面にもスムーズに追従します。 30%程度の面積に貼り付けるだけで騒音低減効果が得られます。
用途構造物の防音制振に。防水・気密対策に。トラスコ品番819-1738材質(基材)アルミシート質量(g)240使用温度範囲(℃)0~40粘着力(N/10mm)37.6
エアダスター ボタン式 プラグタイプ TRUSCOエアダスター ボタン式 プラグタイプTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ
バンラックケース M型 両開き扉 TRUSCOバンラックケース M型 両開き扉TRUSCO
149,800税込164,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリルブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
バンラックケース L型 両開き扉 TRUSCOバンラックケース L型 両開き扉TRUSCO
169,800税込186,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
ホコリを嫌う部品管理に最適です。 導電性の引出しのため、静電対策が必要な現場に最適です。 引出表面抵抗値:約10・5Ω
材質扉窓:アクリルブラック仕切板引出し1個につき1枚均等積載量(kg/段)70
六角サラエナットダイス(並目) TRUSCO六角サラエナットダイス(並目)TRUSCO(16件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ) TRUSCO六角サラエナットダイス(メートル細目ねじ)TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル細目ねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS)