「td02-s2 マスク」の検索結果

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。 排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番496-4624 形状カップ型 区分DS2 質量(g)110 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)150 指定防護係数10
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番496-4616 形状カップ型 区分DS2 質量(g)90 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2 使用限度時間(h)14 縦(mm)125 横(mm)150 指定防護係数10
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号) 区分DS2 寸法縦(mm):130/横(mm):140 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)17時間 排気抵抗(Pa)50以下 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。 日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。 型崩れを防ぐインナーネット構造です。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3850 形状カップ型 区分DS1 質量(g)150 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)28以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM622号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)25.4 材質刃部:超硬チップ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 JIS規格JIS B 9212
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ