「tdm-50」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
仕様テストリード長:約47cm
付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個
トラスコ品番245-3246
質量(g)100
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
長さ(cm)テストリード:約47
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間約200時間
連続使用時間(時間)約200時間
最大表示3999カウント
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)
主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
交流電流400mA
検波方式平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
デジタルカードテスターTDM-50専用テストリードです。
トラスコ品番245-3247
長さ(mm)テストリード:600
リード線0.3sq
1組
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
関連キーワード