汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)
材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙
質量(g)20
トラスコ品番856-3455
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400
種類フレキシブルドライバー
差込角(mm)6.35
商品構成単品
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
材質ステンレス(SUS-XM7)
頭部形状超低頭
強度区分A2-50相当
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0545
天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
強度区分4.8相当
汎用性の高い、細口PE容器です。
フィンガースプレーキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2037
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2034
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。ヒンジキャップ仕様。
材質ポリエチレン(PE)
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2009
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)52
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
耐油性があり、環境にやさしいトレーです。員数管理がしやすくなってます。
用途各種パーツの工程管理用トレーとして。
材質PP
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2029
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)75
寸法S(mm)22
寸法D(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
トラスコ品番116-0825
適合機種TFSシリーズ、TFSHシリーズ
材質ネオプレンゴム
1セット(2個)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2028
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)100
寸法S(mm)32
寸法D(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2038
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)300
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番256-2024
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)500
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチ
トラスコ品番467-3298
質量(kg)2
高さ(mm)300
奥行(mm)25
間口(mm)580
色(パネル)ブラック
1セット
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6582
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高さ調整90~120mmネオプレンゴム製アジャスター付きで耐水、耐油性に優れています。●アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各ステップの下に配線することが可能になります。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム
段数1
設置寸法・奥行(mm)600
天板寸法・幅(mm)600
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6760
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)100
寸法S(mm)32
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1組(10個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6574
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)75
寸法S(mm)22
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6594
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6568
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)52
寸法S(mm)14
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6965
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)75
寸法S(mm)22
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。
材質アルミ合金
段数1段
最大使用質量(kg)100
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6732
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)500
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
国土交通大臣による不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途ケーブル、パイプ、ダクトなどの火災予防対策として
材質シリカクロス/片面樹脂コーティング
厚さ(mm)0.7
色シルバー/ブラック
適合規格JIS A 1323 A種適合品
天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。
材質アルミ合金
段数1段
最大使用質量(kg)100
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6943
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)150
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6783
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)500
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.15
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6758
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)300
寸法S(mm)38
寸法D(mm)6
使用荷重(kN)0.15
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-7001
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)100
寸法S(mm)32
寸法D(mm)4
使用荷重(kN)0.15
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ステンレス製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
トラスコ品番433-6998
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)200
寸法S(mm)40
寸法D(mm)5
使用荷重(kN)0.15
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
不燃認定品です。樹脂コーティングを施しているため、反射を嫌う場所での使用が可能です。
用途高温炉の輻射熱対策のカーテン、間仕切りとして。延焼防止対策シート、カバーとして。ケーブルなどの火災予防対策として。溶接・溶断時のノロ、火花除けシートとして。
色シルバー/黒
仕様片面樹脂コーティング、厚み0.7mm、JIS A 1323 A種合格品、ハトメなし
材質シリカクロス、片面樹脂コーティング
ハトメ数なし
幅(m)1.1
2018年トラスコ掲載ページ6 1626
軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。
ステップの下に配線する事が可能になります。
アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。
連結して使用する事ができます。
ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。
最大使用荷重(kg)100
仕様完成品
段数1
天板寸法・幅(mm)450
関連キーワード
1
2
次へ