タイガンTG7の効果用バネ部品です。
トラスコ品番368-9786
適合機種TG-7
質量(g)4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!
超硬ホールソー
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
チップ付きホールカッターの代表作です。
鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂
材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
シボ加工が表面に付いているため直接ペンで書けます。簡単に取り付けられ何度でも使用可能です。
用途LANケーブルの目印としてマーキングしにくい電線などに。
色乳白色
使用温度範囲(℃)5~65
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
横(mm)30
張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)
付属品交換用替刃(TG-703-SB)
トラスコ品番696-8235
材質本体:スチール/プラスチック
長さ(mm)140
幅(mm)190
全長(mm)36
色黒×オレンジ
適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6)
適合バンドナイロン結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,178
税込¥24,396
当日出荷
結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)
トラスコ品番696-8236
材質本体:スチール
長さ(mm)140
幅(mm)178
全長(mm)29
色グレー
適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)
適合バンドステンレス結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)
トラスコ品番696-6663
材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC
長さ(mm)115
幅(mm)210
全長(mm)22
色黒×オレンジ
適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)
適合バンドナイロン結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,875
税込¥18,563
当日出荷
手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)
トラスコ品番696-6662
材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC
長さ(mm)100
幅(mm)200
全長(mm)20
色黒×オレンジ
適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)
適合バンドナイロン結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,850
税込¥6,435
当日出荷
トラスコ品番692-9571
適合機種TG-703
材質スチール
1枚
¥645
税込¥710
当日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
こんなお得な商品も!
テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。
仕様焼入
材質/仕上SUS420J[[_2]]
器差(mm)±0.05
穴径または、すき間を測定するものです。
用途溝・すき間・穴径などの測定に。
材質アルマイト
器差(mm)±0.05
便利な取手付なのでゴミを捨てる時結びやすいです。袋いっぱいにゴミを詰めることができます。
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.023
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード