カテゴリ

  • 梱包用品(7)
  • 作業工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • TOTO(57)
  • TRACO POWER(51)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • AICA(アイカ工業)(15)
  • 常三郎(12)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • トップ工業(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 三菱電機(8)
  • omron(オムロン)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • CKD(5)
  • マックス(5)
  • シライ(4)
  • 三菱電機エンジニアリング(4)
  • リガルジョイント(4)
  • TOA(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-n」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量強力型ハンドナッター TRUSCO軽量強力型ハンドナッターTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
従来の強力型ハンドナッターに比べ、約40%近くサイズダウンしており、重量は半分以下となっています。 従来の強力型ハンドナッターに比べて約12%も軽い力でかしめ作業を行うことができます。 タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力にナットをかしめることができます。 母材に傷が付かず確実に取り付けできます。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車両、農業用機械、自販機、事務機器等。トラスコ品番208-3942セット内容4mm、5mm、6mm、8mm、10mm用マンドレル全長(mm)285質量(g)760適合ナットM4、M5、M6、M8、M10アズワン品番64-8723-89
針金付き荷札(ユポ) TRUSCO針金付き荷札(ユポ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(50枚)
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。耐水性のあるユポ紙ですので雨や水に強い荷札です。
用途様々な表示に。仕様針金付タイプ、50枚入りトラスコ品番855-2583材質合成紙、真ちゅう、針金質量(g)55表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
針金付き豆荷札 TRUSCO針金付き豆荷札TRUSCO
4,498税込4,948
1セット(2000枚)
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、2000枚入りトラスコ品番855-2523材質紙、針金質量(g)720表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
針金付き中荷札 TRUSCO針金付き中荷札TRUSCO
4,998税込5,498
1セット(2000枚)
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、2000枚入りトラスコ品番855-2524材質紙、針金質量(kg)1表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
針金付き荷札 TRUSCO針金付き荷札TRUSCO
2,898税込3,188
1セット(1000枚)
当日出荷
無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能
用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、1000枚入りトラスコ品番855-2525材質紙、針金質量(kg)1表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
THN-456用マンドレル TRUSCOTHN-456用マンドレルTRUSCO
559税込615
1個
当日出荷
適合本体THN-456適合ナット4mm
ネットキャップ TRUSCOネットキャップTRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
頭髪落下防止に役立ちます。 メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。
用途クリーンルーム内での作業に。ホワイトサイズフリー仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当トラスコ品番489-2593材質ポリエステル質量(g)13
ユニバーサルデザイン標準型ノギス TRUSCOユニバーサルデザイン標準型ノギスTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
ユニバーサルデザインの標準ノギスです。目盛をユニバーサル文字、段差型にすることにより、目盛の見やすさを格段に向上させています。バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05最小表示0.05mmデプスバー
標準型ノギス TRUSCO標準型ノギスTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。シルバー仕上げです。
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。最小表示(mm)0.05最小表示0.05mmデプスバー
針金付き荷札(ユポ) TRUSCO針金付き荷札(ユポ)TRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1パック(10枚)
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。耐水性のあるユポ紙ですので雨や水に強い荷札です。
トラスコ品番402-9372材質合成紙、真ちゅう、針金質量(g)11タイプ針金付タイプ表示内容無地
針金付き中荷札 TRUSCO針金付き中荷札TRUSCO(10件のレビュー)
129税込142
1パック(20枚)ほか
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
針金付き豆荷札 TRUSCO針金付き豆荷札TRUSCO(9件のレビュー)
129税込142
1袋(25枚)ほか
当日出荷
無地タイプで記入が出来ます。
材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
ハンドナッター TRUSCOハンドナッターTRUSCO(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
タップ立ての無理な薄板や裏側に手の入らない箇所でもワンタッチで強力なナットをかしめることができます。母材に傷がつかず確実に取付け出来る。
用途サッシ、門扉、フェンス、窓格子、厨房機器、スチール家具、乗用車、鉄道車輌、農業用機械、自販機、事務機器等。仕様使用可能ナットサイズ(mm)/4、5、6セット内容5mm、6mm用マンドレル(4mmは本体に取り付け済み)適合ナット4、5、6トラスコ品番273-5521幅(mm)72全長(mm)270材質/仕上本体/アルミダイカスト、ハンドル/クロムモリブデント鋼、鍛造、使用ナット/アルミニウム・スチール質量(g)605
鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ) TRUSCO鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)TRUSCO
549税込604
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)