64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両角キー 長さ(mm)300 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 公差JIS B 1301
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 板厚(mm)2.0 穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 幅W(mm)24 板厚(mm)2.3 穴径(Φmm)6.5、7×30 材質鉄(クローム)
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具 穴径(Φmm)8 幅W(mm)25 穴ピッチ(mm)25 長穴(mm)8×16
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具 幅W(mm)25 穴ピッチ(mm)25 長穴(mm)8×16
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型フラット 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 長さL2(mm)- 幅W(mm)24
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様組立式 使用温度範囲(℃)-20~60 間口(mm)800 組立時間(目安)1人20分 有効間口(mm)652
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。 金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。 台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。 プラスチック金型のリブ溝加工。 小径穴、面取り等。 刃長(mm)40 粒度#270
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)6.5、7×30 板厚(mm)2.0
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機器取付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 穴数6 材質鉄(クローム)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型T型フラット トラスコ品番482-0827 材質スチール 質量(g)49 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数4 長さL2(mm)65 幅W(mm)24 長さL1(mm)100
1個
429 税込472
当日出荷

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状Lタイプ 材質スチール 表面処理黒塗装仕上げ 穴数6
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型L型フラット 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 長さL2(mm)65 幅W(mm)24
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部の自由度が大きく、ばね定数が低い防振ゴムで、広い振動数範囲に対して振動絶縁防止に効果を発揮します。形状がコンパクトで全高も低いため、機械に安定性を与えることができます。取付が容易でアンカーを必要としません。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業機械、精密機器など 材質(ゴム)天然ゴム(NR) 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製 形状丸形 材質/仕上ゴム材質:天然ゴムゴム硬度:47°金具材質:SS400 接続方式めねじ・プレート 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム ゴム硬度47° 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震球は一般球に比べ振動・衝撃に強いランプです。
定格平均寿命(時間)1000 口金E26 電球の種類耐震球
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型27B トラスコ品番482-0843 材質スチール 質量(g)52 穴径(Φmm)8.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数2 長さL2(mm)33 幅W(mm)27 長さL1(mm)102
1個
369 税込406
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.3 幅W(mm)27 長さL1(mm)102 長さL2(mm)33 穴数2 質量(g)55 トラスコ品番283-1091 材質スチール 穴径(Φmm)8.5×17 表面処理クロムメッキ仕上げ
1個
359 税込395
当日出荷

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質ステンレス(SUS304) 穴数6
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型十字型フラット トラスコ品番482-0835 材質スチール 質量(g)62 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2.3 穴数5 長さL2(mm)100 幅W(mm)24 長さL1(mm)105
1個
659 税込725
当日出荷

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ階段片手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィルターとして。 材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

必要な長さに切断して、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 長さ(mm)300 寸法公差(幅)JIS B 1301
1個
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)。手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 材質(本体)アルミ合金 セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 最大使用質量(kg)150
1台
94,980 税込104,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)629 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)600×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
1台
179,800 税込197,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)600×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832 設置寸法・間口(mm)620 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150
1台
179,800 税込197,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数3段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)832 天板寸法(mm)600×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832 設置寸法・間口(mm)620 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
1台
159,800 税込175,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数2段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)629 天板寸法(mm)500×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数4段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1035 天板寸法(mm)600×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035 設置寸法・間口(mm)620 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。 セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金 タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用 段数5段 踏ざん踏面幅(mm)200 設置寸法・奥行(mm)1238 天板寸法(mm)1000×400 最大使用荷重(kg)150 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238 設置寸法・間口(mm)1020 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型L 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 幅W(mm)19
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)