カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • 岩崎製作所(10)
  • イマオコーポレーション(9)
  • KANON(中村製作所)(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 東芝(6)
  • MIYOSHI(小西製作所)(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • 象印マホービン(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • トップ工業(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • 篠原電機(2)
  • イハラサイエンス(2)
  • サンコー(電子機器)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-25」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 5段 階段片手すり付TRUSCO
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 4段 階段片手すり付TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 3段 階段片手すり付TRUSCO
159,800税込175,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
アルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 グレーチングタイプ 2段 階段片手すり付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
踏ざん踏面がグレーチングタイプで、水抜けが良く洗浄しやすいです。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:グレーチングタイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629天板寸法(mm)500×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 4段 階段片手すり付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1035天板寸法(mm)600×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×1035設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×1035
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 3段 階段片手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)832天板寸法(mm)600×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)620×832設置寸法・間口(mm)620天板寸法(幅×奥行)(mm)600×400設置寸法(幅×奥行)(mm)620×832
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 階段片手すり付TRUSCO
95,980税込105,578
1台
当日出荷
天板が縞板のため、従来の筋入りアルミ形状に比べて滑り止め効果があります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:縞板タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)629最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 5段 階段片手すり付TRUSCO
229,800税込252,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数5段踏ざん踏面幅(mm)200設置寸法・奥行(mm)1238天板寸法(mm)1000×400最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150設置寸法(間口×奥行)(mm)1020×1238設置寸法・間口(mm)1020天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400設置寸法(幅×奥行)(mm)1020×1238
アルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 4段 階段片手すり付TRUSCO
179,800税込197,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台4段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数4段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 3段 階段片手すり付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。セット内容踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台3段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数3段最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付 TRUSCOアルミ製作業用踏台 2段 階段片手すり付TRUSCO
94,980税込104,478
1台
当日出荷
作業用踏台と階段片手すりのセットになります。本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。手すりは左右どちらも取付可能です。
用途工場、倉庫内での作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段最大使用質量(kg)150
アルミ製作業用踏台用 階段片手すりセット TRUSCOアルミ製作業用踏台用 階段片手すりセットTRUSCO(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。材質アルミ合金タイプ階段片手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
ネスティング再生コンテナ(取手付) TRUSCOネスティング再生コンテナ(取手付)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
ジョイント金具25型フラット TRUSCOジョイント金具25型フラットTRUSCO(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
ジョイント金具25型L TRUSCOジョイント金具25型LTRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具穴径(Φmm)8幅W(mm)25穴ピッチ(mm)25長穴(mm)8×16
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOキー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)TRUSCO(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301