様々なところに自由に貼れるコーナー用緩衝材です。
長さは3mとたっぷり使用でき、ハサミで簡単にカットできます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
幅(mm)20
質量(g)100
取付方式貼付タイプ(アクリル系両面テープ付属)
長さ(m)3
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
手軽で多彩な取り付けができる部材です。
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
板厚(mm)2.0
穴ピッチ(mm)25
材質スチール
表面処理黒塗装仕上
形状L型
穴径(Φmm)6.5
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)34
軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS)
板厚(mm)2.0
寸法W1(mm)19
寸法W2(mm)38
穴ピッチ(mm)25
ベアリング入りのため、地面にあたっても上部に取り付けた刃は回転します。刃と一緒に回転しないため刈りやすく、すべらせて刈ることができます。強化PPを使用しており耐久性に優れています。
用途交換用のボルトカバーとして。
トラスコ品番160-8560
高さ(mm)22
質量(g)90
外径(Φmm)100
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。
材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木
全長(mm)178
刃厚(mm)1.8
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー
材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン
適合(脚サイズ)約6×4cm
トラスコ品番489-4618
色白
質量(g)60
底面サイズ(mm)約85×85
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステル
色ブラック
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴ピッチ(mm)25
マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。ベストを着たまま作業がしやすいショートタイプです。夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステル
色ブラック
手軽で多彩な取り付けができる部材です。組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
トラスコ品番283-1457
材質スチール、表面処理:クロムメッキ仕上げ
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)140
板厚(mm)2
穴数12個
穴径(mm)6.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
幅(mm)2.5
形状角
質量(g)120
質量(g/セット)120
刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。
用途汚れの剥がしや、丸缶の開封などに。
材質鋼(SK-5相当)総焼入れ
刃厚(mm)1.8
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85
質量(g)160
質量(g/セット)160
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
形状角
粒度中目
材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
タイプ中目
10着入のお買い得パックです。マジック式のテープでウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途交通整理。建築現場。鉄道保線区作業。
材質ポリエステルメッシュ、反射材PVC
肩幅(cm)61.5
着丈(cm)60
胴回り(cm)110~130
使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。
トラスコ品番137-1530
セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本
質量(g)282
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード