カテゴリ
- 清掃用品(13)
- 電動工具(7)
- 電気材料(5)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- トーキン(5)
- 東洋技研(4)
- BIG DAISHOWA(2)
- オーエッチ工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- 多摩電子(1)
- 三桂製作所(1)
- TOTO(1)
- ナショナルマリン(1)
- ハートフルジャパン(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 大洋ツール(1)
- ユニーズ(1)
- パナソニックコネクト(1)
- TOKIO Lab(1)
- MCO(1)
- ブランドをもっと見る
「tkc-1」の検索結果
特価

15A延長コード
TRUSCO(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数1コンセント形状[[二相2]]定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2使用場所屋内
延長コード(3個口)
TRUSCO(30件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。材質塩化ビニール樹脂色バイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2特性耐トラッキング
キーレスドリルチャック6・5mm
TRUSCO(7件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷簡易型キーレスタイプ。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9406全長(mm)70質量(g)95
キーレスドリルチャック(ラチェットロック機構)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷従来品よりも、把握力が60%UP・耐久性50%UP・芯ブレ40%低減・解除トルク5%低減を実現しました。従来品と比較して、ボディが8%短くなった結果、10%の軽量化を実現しました。40V・18Vのインパクトドライバーに対応します。先端工具の抜け、緩みを防止するラチェットロック機構です。強靭六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減しました。強い締め込みによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。用途ドリルでの穴あけ。軸付砥石での研磨作業トラスコ品番667-1075材質鉄、合金鋼、PA、TPE、特殊合金鋼全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13能力(mm)【コレット】1.5~13シャンク径(mm)6.35
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質塩化ビニール樹脂色ブラックコンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
3個口ソフトタイプ延長コード
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
合成繊維フィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(10枚)当日出荷用途業務用掃除機 TKC1200用のフィルターバックです。トラスコ品番356-5734適合機種TKC-1200質量(g)500品名合成繊維フィルターバック(10枚入り)質量(g/パック)500
ペーパーフィルターバック(10枚入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック当日出荷トラスコ品番356-5742適合機種TKC-1200質量(g)480品名フィルターバッグ(紙・10枚入)
キーレスドリルチャック
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。トラスコ品番270-9414全長(mm)98質量(g)206
2.5Mサクションホース ペンディングパイプ付
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781本当日出荷トラスコ品番356-5688適合機種TKC-1200質量(g)680品名サクションホース(べンディングパイプ付・2.5m)
配管支持用チャンネルブラケット(100型)
TRUSCO(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.5材質/仕上スチール/ユニクロメッキ高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
配管支持用チャンネルブラケット(100型) (ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。 その他、工事現場のあらゆる支持材に。仕様100型チャンネルブラケットプレスフォーミングで高精度。丈夫で美麗な表面処理加工。幅(mm)50厚さ(mm)4.0材質/仕上ステンレス(SUS304)高さ(mm)100種類チャンネルブラケットアンカー穴(mm)Φ12×15
ハンドノズル
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9863適合機種TKC-1200幅(mm)265質量(g)29品名ハンドノズルパイプ径(Φmm)32
多目的ノズル
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。縦型でブラシが付いたノズルです。用途粉などの細かいゴミ、凹凸面のゴミを吸引します。トラスコ品番408-9880適合機種TKC-1200質量(g)145品名多目的ノズルパイプ径(Φmm)32全長(cm)18
ターボノズル
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。内部に回転するブラシが付いたノズルです。用途カーペット・絨毯などに入り込んだゴミを絡め取って吸引します。トラスコ品番408-9871適合機種TKC-1200質量(g)450品名ターボノズルパイプ径(Φmm)32
ソフトタイプ延長コード(3個口)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。材質/仕上塩化ビニール樹脂質量(kg)2.4コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V電線長さ(m)20電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
カッターケース
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。用途電工関係、内装工事などに。トラスコ品番488-0676材質ポリエステル形状カッター2丁差し幅(mm)80色OD高さ(mm)245質量(g)60奥行(mm)40ベルト通し幅(mm)約60
オフィスチェア ロータイプ
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781脚6日以内出荷座位が385~490mmと低くまで下がります。コンパクト設計で幅1000mmのデスクにすっきり収納可能です。背面には手掛けがついてます。全幅(mm)440キャスター5輪張地布張り肘掛肘なし座上下調節ガス調節式総高さ(mm)795~900組立時間15分/人座幅(mm)450座高(mm)385~490座奥行(mm)430色(脚部)ブラック