カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tkc15-10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15A延長コード TRUSCO15A延長コードTRUSCO(21件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。ブラック使用場所屋内コンセント個数1定格電流(A)15電線太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数2
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキングバイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15