カテゴリ

  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • AMPHENOL(29)
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • KINGBRIGHT(19)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(16)
  • NASTA(ナスタ)(17)
  • omron(オムロン)(18)
  • SIEMENS(8)
  • SMC(271)
  • TOTO(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(16)
  • エイト(13)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • サンワサプライ(12)
  • ニッサン(90)
  • 岩田製作所(55)
  • 東京発条製作所(20)
  • 栃木屋(37)
  • 淀川電機製作所(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl-5」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットフィルター TRUSCO

    カットフィルター

    TRUSCO
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • 本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー) TRUSCO

    本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)

    TRUSCO
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
    用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
  • カンチレバー型クランプ TRUSCO

    カンチレバー型クランプ

    TRUSCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1丁
    当日出荷
    締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
  • まとめ買い L型カード立て TRUSCO

    まとめ買い L型カード立て

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
    用途名刺立て、値札立てとして。材質アクリル色透明タイプ脚:置き型
  • LED投光器用 50W LED球 TRUSCO

    LED投光器用 50W LED球

    TRUSCO
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 鋼製束 L型 TRUSCO

    鋼製束 L型

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    軽量、強固で耐久性に優れています。
    用途建物の床を支える建築部材として。材質鉄タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
  • L型カード立て TRUSCO

    L型カード立て

    TRUSCO
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
    用途ネームプレート、プライス表示として。材質アクリル色透明タイプ脚:置き型適合厚さ(mm)0.2
  • アルミ製作業用踏台TSF型用オプション  天場二方手すり TRUSCO

    アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場二方手すり

    TRUSCO
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    翌日出荷
    アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。
    用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場二方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
  • 工作顕微鏡用スタンド H型 TRUSCO

    工作顕微鏡用スタンド H型

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
    使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
  • 蛍光ラインテープ TRUSCO

    蛍光ラインテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮やかな蛍光色のトラ柄のラインテープです。 照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です。 粘着力が強力で、剥がれにくくなっています。 看板などの文字などにも使用可能です。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン表示。屋内の表示ライン用。室内の通路や区画ラインの表示に。階段などの段差部分の注意喚起に。鮮やかで見やすく目印にも最適。看板などの文字に使用も可能。引張強度(N/mm)36/10
  • LED投光器 TRUSCO

    LED投光器

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
    用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110消費電力(W)50口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h全光束(Lm)4300保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-50W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)4300電球の種類LED特殊用途防噴流
  • ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-4035個 TRUSCO

    ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-4035個

    TRUSCO
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    11日以内出荷
    仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)トラスコ品番266-1284質量(kg)22.8色グリーン荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)250
  • ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5025個 TRUSCO

    ツーリングラック片面固定式ホルダーBT-5025個

    TRUSCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    11日以内出荷
    仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)トラスコ品番266-1276質量(kg)23.9色グリーン荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)250
  • ツーリングラック BT・NT40兼用 TRUSCO

    ツーリングラック BT・NT40兼用

    TRUSCO
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    11日以内出荷
    仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)荷姿完成品均等耐荷重(kg)80
  • ツーリングラック BT・NT50兼用 TRUSCO

    ツーリングラック BT・NT50兼用

    TRUSCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    11日以内出荷
    仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)荷姿完成品均等耐荷重(kg)80