カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(81)
- 栃木屋(37)
- 岩田製作所(33)
- エイト(13)
- サンワサプライ(11)
- omron(オムロン)(10)
- TOTO(10)
- 富士電機(7)
- コガネイ(6)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(6)
- 東洋技研(6)
- イスカル(5)
- 椿本チエイン(5)
- パイロット(5)
- フルーク(FLUKE)(5)
- NASTA(ナスタ)(5)
- TIME(5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tl-5」の検索結果
特価

カットフィルター
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581箱(10枚)当日出荷から翌日出荷空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
本締めボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ・六価クロムフリー)
TRUSCO¥699税込¥7691本当日出荷六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。用途六角穴付ボルト類の締結用。形状L型(テーパーヘッド)
カンチレバー型クランプ
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。材質(本体)冷間圧延鋼材種類Lクランプ・F型クランプ
まとめ買い L型カード立て
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。用途名刺立て、値札立てとして。材質アクリル色透明タイプ脚:置き型
鋼製束 L型
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽量、強固で耐久性に優れています。用途建物の床を支える建築部材として。材質鉄タイプLタイプ表面処理ダクロメッキ上部寸法(mm)L型部:85×65×38ベース寸法(mm)90×85
L型カード立て
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。用途ネームプレート、プライス表示として。材質アクリル色透明タイプ脚:置き型適合厚さ(mm)0.2
アルミ製作業用踏台TSF型用オプション 天場二方手すり
TRUSCO¥72,980税込¥80,2781セット翌日出荷アルミ製作業用踏台TSF・TSFC・TSFGR用の手すりオプションです。 天場手すりは左右どちら側でも取付可能です。 手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。用途作業台からの落下防止・安全対策に。材質アルミ合金タイプ天場二方手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
工作顕微鏡用スタンド H型
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781個当日出荷工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。 工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
LED投光器
TRUSCO¥29,980税込¥32,9781台当日出荷LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。電源(V)110消費電力(W)50口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h全光束(Lm)4300保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電源タイプ電源コード式替球RTL-50W使用場所室内、屋外LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)4300電球の種類LED特殊用途防噴流