17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOカットフィルター
エコ商品
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm)8 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。 アーム部を差し替え、別売アタッチメントのCTDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。 鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)冷間圧延鋼材
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。 形状L型(テーパーヘッド)
1本
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用) トラスコ品番266-1314 質量(kg)40.5 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)480
1台
119,800 税込131,780
14日以内出荷

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途傾き測定に。 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途ネームプレート、プライス表示として。 材質アクリル 透明 タイプ脚:置き型 適合厚さ(mm)0.2
1個
97 税込107
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途作業用踏台からの落下防止に。 材質アルミ合金 タイプ天場二方手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六価クロムフリーの強化ニッケルメッキを使用している環境対応品です。 耐摩耗性、耐食性に優れています。 先端の形状に傾斜をもたせてあり、斜めでもしっかり締まります。
用途六角穴付ボルト類の締結用。 トラスコ品番207-6458 セット内容2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm、ホルダ 形状L型(テーパーヘッド) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル特殊合金鋼、表面処理:強化ニッケルめっき、HRC硬度53~60 質量(g)427 セット数6本 アズワン品番64-8502-29
1セット
3,198 税込3,518
翌日出荷

仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用) トラスコ品番266-1292 質量(kg)39 グリーン 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)80 均等積載量(kg/台)480
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。 高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。 長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
1個
409 税込450
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低反発ウレタンを中芯に採用しクッション性に優れた座り心地と、その上にウレタンを重ね、耐久性とボリューム感を持たせ、長時間作業に最適な作業椅子です。 張地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
仕様肘なしタイプ、完成品 トラスコ品番352-5937 質量(kg)5.5 ブラック キャスターあり 張地防汚レザー(ビニールレザー)張り 座上下調節ガス調節式 座幅(mm)376 座高(mm)470~640
1脚
26,980 税込29,678
当日出荷

1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

10個セットのお買い得セットです。スタンダードな片面用カード立てです。見やすい角度のL型形状です。
用途名刺立て、値札立てとして。 材質アクリル 透明 タイプ脚:置き型
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)