カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • 東芝(111)
  • 多摩電子(29)
  • 京セラ(19)
  • セキスイ(17)
  • ミヤコ(14)
  • ホンダ(13)
  • TOTO(10)
  • タカノ(8)
  • イスカル(7)
  • パイロット(7)
  • audio-technica(7)
  • ぺんてる(アストラム)(6)
  • コンパクトツール(5)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • マザーツール(4)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • ナリカ(4)
  • コクヨ(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tlp」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応) TRUSCO

    パイプブラシ(小径ロングタイプ・HACCP対応)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
    用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120使用場所排水口まわり繰り返し・詰め替え対応
  • アルミLEDライト(ペンタイプ) TRUSCO

    アルミLEDライト(ペンタイプ)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
    仕様防沫形トラスコ品番824-5452セット内容ペンクリップシルバー質量(g)28保護等級IPX4外径(Φ)×全長(mm)15.2×132連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)照射距離(m)(最大)48特殊用途防沫エコロジー商品省エネ
  • リングプル TRUSCO

    リングプル

    TRUSCO(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
    用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。寸法t(mm)1
  • 使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入) TRUSCO

    使い捨てぴたフィットロング手袋 (100枚入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(100枚)
    当日出荷
    手袋の袖部分を引っ張ると、ひじ部分が収縮しゴムがなくてもズレ落ちにくいです。 指先にもフィットし、細かい作業にも最適です。 耐アレルギー性に優れ、掌や指が痒くなりにくいです。
    用途清掃・サービス業。食品・水産加工業。医療機関。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.04透明入数(枚)100規格食品衛生法適合左右区別左右兼用粉有無粉無エンボス加工内エンボス
  • リングプル(表裏フラットタイプ) TRUSCO

    リングプル(表裏フラットタイプ)

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    表裏フラットなので取付時にハツリの必要がありません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
    用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。 船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番208-0156材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28寸法L(mm)14寸法d(mm)4寸法T(mm)3.5寸法B2(mm)35寸法A1(mm)34寸法B1(mm)45寸法A2(mm)24アズワン品番64-8726-01使用荷重(kN)0.05
  • ブック式リトマス試験紙 TRUSCO

    ブック式リトマス試験紙

    TRUSCO
    299税込329
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷
    1枚ずつ切り離して使用するブック式です。 水溶液中の酸性、アルカリ性を簡単に測定することができます。
    用途水溶液の性質判定に。長さ(mm)60幅(mm)9材質/仕上試験紙:紙
  • ラベルピーラー TRUSCO

    ラベルピーラー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    剥離紙を引くとラベルが浮いて簡単にとれるため、はく離作業がスピーディに行えます。1インチから3インチまで様々なサイズのラベルに使用できます。付属のビスで壁への取付も可能です。
    付属品3インチ用コア×2、壁固定用ビス×2本、壁固定用ビス×2本トラスコ品番251-4258ライトグレー材質(本体)スチール質量(g)1100適合テープ外径(Φmm)178適合テープ幅(mm)77材質(刃)樹脂
  • プラスチック柄ルーペ TRUSCO

    プラスチック柄ルーペ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
    用途一般拡大検査用。材質/仕上レンズ:ガラスタイププラスチック柄ルーペ種類手持ち式
  • ロッキングピンシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    ロッキングピンシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO
    929税込1,022
    1個ほか
    当日出荷
    ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
    用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
  • やわらかトートトレー TRUSCO

    やわらかトートトレー

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ネスティングが可能な工具トレーです。中に物品が入っていても重ね合わせができます。別売フタを付けると段積みもできます。同社50Lオリコンでは6個、30~40Lオリコンでは4個入ります。
    用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。材質ポリエチレン(PE)有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)304.5×217.5×96外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)323.5×236.5×98
  • ロングノーズプライヤー160 TRUSCO

    ロングノーズプライヤー160

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    先端は細長く、小物や細工・加工に便利です。表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますので錆びにくい。
    トラスコ品番253-4916材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)8.8質量(g)180種類ノーズプライヤ寸法A(mm)55全長L(mm)165寸法B(mm)46先端形状ロングノーズ規格寸法(mm)160切断能力(Φmm) 鉄線2.2
  • 三つ折型ルーペ X6 ブラック TRUSCO

    三つ折型ルーペ X6 ブラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。
    トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52レンズ径(Φmm)30倍率(倍)6最小目盛(mm)1スケール25mm
  • ポケットルーペ TRUSCO

    ポケットルーペ

    TRUSCO
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なポケットルーペです。 レンズ格納タイプです。
    用途一般拡大検査用。仕様レンズ格納タイプトラスコ品番301-0023幅(mm)64寸法(mm)(レンズ)50×60高さ(mm)11質量(g)21種類ポケットルーペ奥行(mm)52倍率(倍)3.5・5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×52×11材質(レンズ)アクリル
  • やわらかトートトレー フタ 透明 TRUSCO

    やわらかトートトレー フタ 透明

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    本体に取り付けて中身がこぼれないようにします。フタをすることで段積みができます。
    用途工場、作業現場での部品管理。オフィスやご家庭での雑貨の管理、収納に普段使いのトレーとして。トラスコ品番393-0490適合本体KTLPE-DG、KTLPE-LG材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.1透明梱包数20個高さ外寸(mm)10.9外寸法・高さ(mm)10.9外寸法・奥行(mm)243外寸法・間口(mm)330