カテゴリ
- 保管用品(5)
- 梱包用品(2)
- 安全標識(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- エレコム(171)
- Phenomenex(96)
- SMC(59)
- Thermo Scientific(39)
- 栃木屋(37)
- ニッサン(36)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- 3M(スリーエム)(30)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
- ベクトン・ディッキンソン(17)
- STMicro(14)
- EPSON(10)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- Xiaomi(10)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
- OSG(オーエスジー)(9)
- MICROCHIP(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「tm-05」の検索結果
特価

Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1セット(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
業務用ポリ袋 厚さ0.05mm
TRUSCO¥519~税込¥571~1袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色透明RoHS指令(10物質対応)対応
数字ステッカー
TRUSCO¥369税込¥4061組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
仕切板 短手F-5用
TRUSCO¥369税込¥4061枚当日出荷仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。トラスコ品番855-4948材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)幅(mm)171.3色透明質量(g)49タイプ短手適合コンテナF-52018年トラスコ掲載ページ8 0735
ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット(5枚)当日出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。トラスコ品番384-7623材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)厚さ(mm)4質量(kg)4.5色半透明容量(L)66外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350内寸奥行(mm)531内寸幅(mm)380フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)551底面サイズB3内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330内寸高さ(mm)330
使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381パック(10枚)当日出荷インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたむことができます。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。用途研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。トラスコ品番405-1808サイズフリー区分DS2タイプバンド:フック式入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120排気抵抗(Pa)50以下型式検定合格番号第TM746号(型式の名称:DD11-S2-5)指定防護係数10
中量ボルトレス棚 M3・M5用 側網(樹脂製)
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1枚8日以内出荷ボルトレス棚TM3・M3・M5型用側網です。仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)色ブラックメッシュ寸法(mm)25.5×25.5
クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9271材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
中量棚用背網(樹脂製)900x1810mm 黒
TRUSCO¥35,980税込¥39,5781枚21日以内出荷ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付トラスコ品番459-3171材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA)質量(kg)1.27色ブラック高さ(mm)1800間口(mm)900