カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 安全標識(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(63)
  • 栃木屋(37)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • Xiaomi(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • 東京メタル(9)
  • 共立電気計器(7)
  • ミルウォーキーツール(7)
  • BONDHUS(6)
  • Canon(6)
  • ハスクバーナ(6)
  • MSK(6)
  • EPSON(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • サンワサプライ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-05」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
  • ダンボールプラスチックケース TRUSCO

    ダンボールプラスチックケース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
    形状A(みかん箱)
  • 業務用ポリ袋 厚さ0.05mm TRUSCO

    業務用ポリ袋 厚さ0.05mm

    TRUSCO
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
    用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.05色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 数字ステッカー TRUSCO

    数字ステッカー

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1組(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
    材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
  • 仕切板 短手F-5用 TRUSCO

    仕切板 短手F-5用

    TRUSCO
    ¥369税込¥406
    1枚
    当日出荷
    仕切板を使用することにより、細かな製品の管理が容易になります。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。透明タイプは中身が簡単に確認できます。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。
    用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。トラスコ品番855-4948材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)幅(mm)171.3色透明質量(g)49タイプ短手適合コンテナF-52018年トラスコ掲載ページ8 0735
  • エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ TRUSCO

    エア式グリスガン(カートリッジグリス専用)用パーツ

    TRUSCO
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入) TRUSCO

    ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(5枚)
    当日出荷
    軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。
    用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。トラスコ品番384-7623材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)厚さ(mm)4質量(kg)4.5色半透明容量(L)66外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350内寸奥行(mm)531内寸幅(mm)380フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)551底面サイズB3内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330内寸高さ(mm)330
  • 使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下 TRUSCO

    使い捨て式防じんマスク吸気抵抗50Pa以下

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(10枚)
    当日出荷
    インナーフレームと接顔布で密着性抜群です。半分に折りたたむことができます。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れません。
    用途研磨、研削、グラインダー、粉砕作業など。トラスコ品番405-1808サイズフリー区分DS2タイプバンド:フック式入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14縦(mm)110横(mm)120排気抵抗(Pa)50以下型式検定合格番号第TM746号(型式の名称:DD11-S2-5)指定防護係数10
  • クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8 TRUSCO

    クイックシール継手 チーズ Φ8X5 呼びR1/8

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9271材質黄銅(C3771)接続口径R1/8タイプチーズ呼び径R1/8ねじの種類R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0