カテゴリ

  • 保管用品(25)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • エレコム(157)
  • ホンダ(136)
  • STMicro(107)
  • 栃木屋(106)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(48)
  • イシハシ精工(47)
  • MICROCHIP(46)
  • 3M(スリーエム)(45)
  • SMC(41)
  • 東京発条製作所(35)
  • ニッサン(35)
  • Phenomenex(31)
  • INFINEON(26)
  • Merck(メルクミリポア)(23)
  • シュナイダーエレクトリック(23)
  • テクロック(20)
  • EPSON(19)
  • アズワン(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-3」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TM3型用追加棚板セット (中受金具付) TRUSCO

    TM3型用追加棚板セット (中受金具付)

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    ブラック均等荷重(kg)300/段
  • TM3型用傾斜棚板セット TRUSCO

    TM3型用傾斜棚板セット

    TRUSCO
    8,398税込9,238
    1セット
    8日以内出荷
    ブラック均等荷重(kg)300/段
  • TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x726x1810 黒 TRUSCO

    TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x726x1810 黒

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5775質量(kg)61.40ブラック/オレンジ高さ(mm)1811奥行(mm)731間口(mm)961棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)731外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
  • TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x926x1810 黒 TRUSCO

    TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x926x1810 黒

    TRUSCO
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5759質量(kg)80.60ブラック/オレンジ高さ(mm)1811奥行(mm)931間口(mm)961棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)931外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
  • TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒 TRUSCO

    TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5767ブラック/オレンジ棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)731均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
  • TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x926x1810 黒 TRUSCO

    TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x926x1810 黒

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5741ブラック/オレンジ棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)931均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
  • TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x476x1810 黒 TRUSCO

    TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x476x1810 黒

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1台
    8日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5813材質スチール質量(kg)50.90ブラック/オレンジ高さ(mm)1811タイプ単体型奥行(mm)481間口(mm)961段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×481×1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)481外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
  • TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x576x1810 黒 TRUSCO

    TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x576x1810 黒

    TRUSCO
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5783ブラック/オレンジ棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
  • TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用) TRUSCO

    TM3型用支柱(高さ1800mmタイプ用)

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    翌日出荷
    TM3型高さ1800mmタイプ用支柱です。
    用途ボルトレス棚TM3型用棚部材。付属品樹脂ベース1個トラスコ品番352-6356材質スチール/メラミン焼き付け塗装、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)形状C型55×55mm質量(kg)3.8オレンジ高さ(mm)1800奥行(mm)55間口(mm)55
  • TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x576x1810 黒 TRUSCO

    TM3型中量棚 単体型300kgタイプ960x576x1810 黒

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    8日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5791材質スチール質量(kg)54.60ブラック/オレンジ高さ(mm)1811タイプ単体型奥行(mm)581間口(mm)961段数5耐荷重(kg/段)300棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811総耐荷重(kg)2500有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)961棚板内寸・間口(mm)840均等耐荷重(kg/段)300
  • TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x476x1810 黒 TRUSCO

    TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x476x1810 黒

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
    用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。仕様組立式トラスコ品番352-5805材質スチールブラック/オレンジタイプ連結型棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドタップ (セット) TRUSCO

    ハンドタップ (セット)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • GPトップ トクマルくん TRUSCO

    GPトップ トクマルくん

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
    用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
  • モーターフィルター TRUSCO

    モーターフィルター

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1箱(10枚)
    当日出荷
    モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
    用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
  • ボルトンパック ナイロンナット TRUSCO

    ボルトンパック ナイロンナット

    TRUSCO
    899税込989
    1パック(9個)
    当日出荷
    特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
  • 六角ナット (ポリカーボネート) TRUSCO

    六角ナット (ポリカーボネート)

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(50個)
    当日出荷
    ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
    用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
  • TM3型用パンチング穴付側あたり TRUSCO

    TM3型用パンチング穴付側あたり

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1枚
    21日以内出荷
    パンチング穴付で別売のフックなどを取り付け可能です。
    用途ボルトレス棚TM3型用棚部材。材質スチール、表面処理:メラミン焼き付け塗装ブラック高さ(mm)150外寸法・高さ(mm)150
  • 軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中棚受付)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品中棚受2本
  • ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール TRUSCO

    ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・スチール

    TRUSCO
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    外径(Φmm)16
  • ハンドタップ (上) TRUSCO

    ハンドタップ (上)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ (中) TRUSCO

    ハンドタップ (中)

    TRUSCO
    739税込813
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • ハンドタップ (先) TRUSCO

    ハンドタップ (先)

    TRUSCO
    739税込813
    1本
    当日出荷
    通り穴・止まり穴共に使用可能です。
    用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
  • Eーサート専用スパイラルタップ(SKH) TRUSCO

    Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。
    用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
  • 六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO

    六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
  • ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス TRUSCO

    ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス

    TRUSCO
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
  • 軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO

    軽中量ボルトレス棚 M1.5型用追加スライド棚板(中棚受付)

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品中棚受2本グレー
  • 六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK) TRUSCO

    六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。
    用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
  • ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス TRUSCO

    ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス

    TRUSCO
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
  • ローレットノブ おねじタイプ・スチール TRUSCO

    ローレットノブ おねじタイプ・スチール

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
    外径(Φmm)16
  • ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
    用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
  • 六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) TRUSCO

    六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    当日出荷
    RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。
    用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
  • EMCケーブルグランド TRUSCO

    EMCケーブルグランド

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBRシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • VN型コンテナ TRUSCO

    VN型コンテナ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • Fシリーズコンテナ TRUSCO

    Fシリーズコンテナ

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
    コンテナ種類ベタ目
  • スケルトンカラーコンテナ スケルコン TRUSCO

    スケルトンカラーコンテナ スケルコン

    TRUSCO(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • 中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付) TRUSCO

    中量ボルトレス棚 M3型用追加スライド棚板(中棚受付)

    TRUSCO
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品中棚受2本ネオグレー
  • ビニールチューブ TRUSCO

    ビニールチューブ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    509税込560
    1巻
    当日出荷
    鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
    用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型コンテナ ネスティングタイプ TRUSCO

    T型コンテナ ネスティングタイプ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
    材質ポリプロピレン(PP)
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3枚)
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)透明取付方式ステッカー