カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 保管用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- 安全標識(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 研磨材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(8)
- 栃木屋(106)
- エレコム(63)
- イシハシ精工(47)
- STMicro(21)
- SMC(18)
- 3M(スリーエム)(16)
- テクロック(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(16)
- ハスクバーナ(15)
- アゼアス(14)
- オーム電機(14)
- RotopaX(ロトパックス)(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- ミルウォーキーツール(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- ワルター(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「tm-3」の検索結果

薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
GPトップ トクマルくん
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
モーターフィルター
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1箱(10枚)当日出荷モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。用途モーターの吸い込み口のフィルターに。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8タイプカットタイプ耐熱温度(℃)170難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
ボルトンパック ナイロンナット
TRUSCO¥899税込¥9891パック(9個)当日出荷特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム材質/仕上ナイロンE0.8
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
ハンドタップ (上)
TRUSCO(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端上ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ (中)
TRUSCO¥739税込¥8131本当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端中ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ (先)
TRUSCO¥739税込¥8131本当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端先ねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
Eーサート専用スパイラルタップ(SKH)
TRUSCO¥5,898税込¥6,4881本当日出荷切粉が上に向いて出てくる、切粉がつまりにくく止まり穴の加工に適したタップです。 Eーサート専用のスパイラルタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。ねじの種類M精度1b級突き出しセンタ有無-
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
ローレットノブ 貫通タップ穴タイプ・ステンレス
TRUSCO¥529税込¥5821個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
ローレットノブ おねじタイプ・ステンレス
TRUSCO¥639税込¥7031個当日出荷ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。材質ステンレス(SUS304相当)外径(Φmm)16
ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種
EMCケーブルグランド
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
VN型コンテナ
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷工具・各種部品集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することもできます。 ずらして積重ねることもできます。 収納物を入れたまま積み重ねることができます。 透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。材質ポリプロピレン(PP)
Fシリーズコンテナ
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷透明タイプは中身が簡単に確認できます。 F型タイプで互いに積み重ねが可能です。 上部内側に仕切板を受ける溝付きです。 別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。 フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。コンテナ種類ベタ目
スケルトンカラーコンテナ スケルコン
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷工場、作業現場での部品管理に最適です。 スケルトン色のため中身の確認ができます。 5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。 積重ねが可能です。材質ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・幅(mm)361外寸法・奥行(mm)272コンテナ種類ベタ目スタッキング可
T型コンテナ ネスティングタイプ
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。材質ポリプロピレン(PP)
数字ステッカー 透明
TRUSCO(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1セット(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。番号管理に便利です。仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)色透明取付方式ステッカー
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
数字ステッカー
TRUSCO¥369税込¥4061組(3枚)当日出荷屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。材質/仕上塩化ビニール(PVC)タイプ貼付タイプ縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール
超高輝度反射シート プリズム型
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。材質アクリル系厚さ(mm)0.465タイププリズム型取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
グリッピング人工皮革手袋X-TGRIP
TRUSCO¥649税込¥7141双当日出荷高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。 物を掴む3本の指先に加工をしており、掴み作業に優れています。 別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。 人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。用途配線・配管工事、建築土木工事。厚さ(mm)0.6位置(テープグリップ)指先タイプ
衝立用 透明シート 防炎タイプ
TRUSCO¥8,298~税込¥9,128~1枚当日出荷溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。材質防炎軟質塩化ビニールフイルム色透明防炎2018年トラスコ掲載ページ7 0386
スケルトンロッカー
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ仕様完成品材質(本体)スチール材質(扉)ABS樹脂鍵なし均等耐荷重(kg/段)10
反射シート カプセルレンズ式
TRUSCO¥2,898~税込¥3,188~1枚当日出荷シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート ハイ・インテンシティ・グレード仕様)。カプセル構造により、高輝度を実現(普通反射シートの約3倍)。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保に活用できます。フィルムが硬いため90°以上の折り曲げは出来ません。貼り直し不可。用途車輌用マーキング、追突防止表示、鉄道関連施設など。厚さ(mm)0.35
3タイプベンダー銅 アルミ用
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581丁当日出荷軟質銅管、軟粘質アルミ管等を正確に曲げます。6・8・10mmの3つのサイズの曲げ加工が可能です。用途軟銅管・軟粘質アルミ管の曲げ加工仕様適合管サイズ(mm):6、8、10トラスコ品番125-5894寸法(mm)左手(mm):190/右手(mm):160.6材質/仕上アルミ合金ダイキャスト質量(kg)0.41タイプミリ用曲げ角度0~90曲げ可能肉厚(mm)軟銅管1.2(寸法6.8mm時)、1.4(寸法10mm時)曲半径R24(mm)
業務用ポリ袋 厚さ0.03mm
TRUSCO¥549~税込¥604~1袋(10枚)当日出荷強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。用途ゴミ袋として材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボールプラスチックケースマジックテープ付(1セット5枚入)
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781セット(5枚)当日出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。マジックテープが付いていますので、フタをしっかり閉じることができます。用途各工場の整理保管箱・機械、部品の通い箱。トラスコ品番384-7623材質ポリプロピレン形状A(みかん箱)厚さ(mm)4質量(kg)4.5色半透明容量(L)66外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)551×390×350内寸奥行(mm)531内寸幅(mm)380フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)551底面サイズB3内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)531×380×330内寸高さ(mm)330
マークステッカー
TRUSCO¥599税込¥6591枚当日出荷屋内外使用可能です。 段ボール製 安全コーン品番「DCC」と一緒にお使い頂くと、安全コーン用の表示ステッカーにもなります。用途安全コーン品番「DCC」の表示ステッカーに。材質/仕上塩化ビニール(PVC)質量(g)2縦(mm)100横(mm)100取付け方法粘着シール