IPX7相当の防水性がありますので、汚れても丸洗いできます。
持ち手に合わせて表示の向きを変更できます。
対象物から手を遠ざけて測れるホルダーがついています。
測った温度を固定できるホールド機能付です。
本体の裏にはフック穴、裏側にはマグネットが内蔵されています。
用途製造・作業工程での温度測定に。
トラスコ品番207-4079
幅(mm)34
材質/仕上本体、ホルダー:ABS樹脂、検温センサー:ステンレス
高さ(mm)230
質量(g)32
使用温度範囲(℃)-50~300(検温部)
奥行(mm)16
電源リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
測定範囲(℃)-50~300
測定項目温度
プローブ長(mm)145
アズワン品番64-8773-12
特性防水
防水性JIS C 0920 IPX7相当
動作湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
動作温度範囲(℃)0~+40
最小表示(℃)1
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。
適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属
穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)16
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。
材質ポリエステル、アクリル
厚さ(mm)8
タイプカットタイプ
耐熱温度(℃)170
難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質ステンレス(SUS304)
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート
ナット1種
手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。
材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
脚部はメッキ仕上げで高級感があります。
スタッキングが可能です。
材質座部/ウレタンフォーム・合板、脚部/スチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)2.2
種類丸椅子
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)25.4
座幅(mm)320
座高(mm)445
スタッキング可
刃長(mm)240
トラスコ品番445-3905
材質刃:刃物用炭素鋼
全長(mm)256
質量(g)30
1枚
¥549
税込¥604
当日出荷
割れにくい鏡で(ガラス強度の300倍)傷にも強く(ハードコート処理)軽いです。(ガラスに比べ、約1/5の重量)
室内専用のビス止めタイプです。
用途異物混入を心配される食品工場などに最適。制服着用時の身だしなみチェック用。作業服着用時の安全確認用。
型式角型
材質/仕上ポリカーボネイト
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです。
両端が固定された機器の結束・保護に最適です。
伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます。
色黒
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。
GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。
自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。
一般金属用。
材質/仕上アルミナ砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
羽根枚数48
羽根の長さ(mm)15
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。
材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。
材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。
フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。
フタをしたままでも積み重ねが可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)0.4
外寸法・幅(mm)423
外寸法・高さ(mm)36.5
外寸法・奥行(mm)288
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリスチレン(PS)
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業
種別使い捨て防じん
トラスコ品番496-4616
形状カップ型
区分DS2
質量(g)90
タイプ頭掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM579号)型式の名称:DD02-S2-2
使用限度時間(h)14
縦(mm)125
横(mm)150
指定防護係数10
1セット(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。
仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号)
区分DS2
寸法縦(mm):130/横(mm):140
吸気抵抗(Pa)50以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)17時間
排気抵抗(Pa)50以下
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプフタなし
外形寸法(mm)奥行:366、間口:530、高さ:325
容量(L)50
最大積載荷重(kg)15
加工シボ加工:10か所あり
折りたたみ時高さ(mm)69
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)305
メタロセン配合により強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。ミシン目入りの取り出し口で1枚ずつ取り出せます。
用途ゴミ袋として
材質リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)+メタロセン
厚さ(mm)0.02
容量(L)45
寸法(横×縦)(mm)800×650
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業
種別使い捨て防じん
トラスコ品番496-4624
形状カップ型
区分DS2
質量(g)110
タイプ頭掛けタイプ
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)55以下
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2
使用限度時間(h)18
縦(mm)125
横(mm)150
指定防護係数10
1セット(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋内外使用可能です。
番号管理に便利です。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
取付け方法粘着シール
縦(mm)100
横(mm)100
タイプ貼付タイプ
透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。小物部品管理が容易です(専用仕切板別売)
トラスコ品番819-1171
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.63
フタ別売
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)74
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)62
有効内寸法・幅(mm)369
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
TTC2型用の仕切り板です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合コンテナTTC-2-TM
耐荷重15Kgの標準仕様ながら薄型オリコンに迫る仕舞寸法を実現しました。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
材質ポリプロピレン(PP)
タイプスライドロックフタ付
容量(L)50
最大積載荷重(kg)15
加工シボ加工:12か所あり
折りたたみ時高さ(mm)78
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)336
有効内寸法・高さ(mm)304
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など
倍率(倍)2.0
レンズサイズ(mm)45×110
付属品ソフトケース、レンズクロス
材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
質量(g)35
タイプフレームタイプ
種類メガネルーペ
10個入りのお買い得パックです。ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)145
高さ(mm)41
加工防曇、防傷
レンズ厚さ(mm)約2
紫外線カット○
鼻あて○
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)23
機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
屋内外使用可能です。
段ボール製 安全コーン品番「DCC」と一緒にお使い頂くと、安全コーン用の表示ステッカーにもなります。
用途安全コーン品番「DCC」の表示ステッカーに。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
質量(g)2
縦(mm)100
横(mm)100
取付け方法粘着シール
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9256
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
ねじの種類R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.0
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9252
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ