「tool tool 精密バイス」の検索結果
長期間の精度保持が可能です。
総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2
直角度(±mm以内)0.005/100mm
硬度HRC56~58
平行度(±mm以内)0.005/100mm
浮き上がり防止構造付きです。
超精密加工がスピーディーにできます。
四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm
平行度(±mm以内)0.005/100mm
クイックシフト構造付きです。
総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。
浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。
抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm
平行度(±mm以内)0.005/100mm
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
こんなお得な商品も!
ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25