カテゴリ
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- スリーピース(73)
- ParkerTAIYO(50)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ハタヤリミテッド(18)
- テンテキャスター(16)
- 千代田通商(14)
- パナソニックコネクト(13)
- CKD(11)
- KTC(9)
- AWJ(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- SEMTECH(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 三木プーリ(7)
- 河淳(7)
- 鎌田信号機(6)
- マイト工業株式会社(6)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tp-20」の検索結果

ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥479税込¥5271セット(24個)当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
プライヤー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ(ステンレス)
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
サコッシュ スマホ収納ポケット付
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷汚れが目立ちにくい黒を基調としたデザインのサコッシュです。メインポケットは開きやすいファスナーポケット、前面サイドに透明ポケットが付いており、スマホを入れて画面確認ができます。肩掛けショルダー(最小約70cm~最大約130cm調整可能)と、取り外し可能な片手ショルダー付で持ち運びに便利です。作業から外出時まで様々な用途に便利です。用途スマホや小物の収納に。トラスコ品番716-6121材質ポリエステル幅(mm)250色ブラック高さ(mm)200奥行(mm)20
トリプルポッキン延長コードアース付(極太ソフト)(屋内用)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)15芯数三極電線仕様-芯数3電線仕様SVCT2.0mm2×3芯使用場所屋内特性アース付
足踏み式ワンタッチパレッター200KG
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台4日以内出荷足踏みバーを踏み込んでパレットを持ち上げます。油圧を使わないメカ式(テコ)により、ワンタッチ踏み込み式で昇降できるため作業効率が高いです。ハンドパレットトラックに比べて重量が軽いため取り回しがしやすいです。パレット乗り上げ音が抑えられているため騒音や放送などの聞き逃しを軽減できます。用途倉庫内、工場でのパレット移動。トラスコ品番691-2679材質スチール車輪径(Φmm)【前輪】75【後輪】125全幅(mm)550全高(mm)【解除時】950【踏んだ時】1015寸法A(mm)740均等荷重(kg)200フォーク高さ(mm)80寸法B(mm)830フォーク幅W(mm)100フォーク長さ(mm)950フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×950フォーク間隔(mm)350足踏回数(回)1
パイプ用保護クッション
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。トラスコ品番489-6301材質基材:発泡ポリエチレン形状パイプ厚さ(mm)10色白質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
段積装置ストッパー
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。付属品アルコールパッド×12トラスコ品番257-2249材質ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤幅(mm)55高さ(mm)25奥行(mm)118ベルト長さ(mm)2000フック取付:10個アズワン品番65-2035-65
エアユニット用圧力計
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアユニット、レギュレータ用の交換用圧力計です。付属品取付ビス2本、ガスケット1枚トラスコ品番759-6863適合機種TACP403、TACT403、TAFR403、TAR403質量(g)11表示板径(Φmm)20