曜日別特売

サコッシュ スマホ収納ポケット付

サコッシュ スマホ収納ポケット付 - TRUSCOサコッシュ スマホ収納ポケット付 - TRUSCOサコッシュ スマホ収納ポケット付 - TRUSCOサコッシュ スマホ収納ポケット付 - TRUSCOサコッシュ スマホ収納ポケット付 - TRUSCOサコッシュ スマホ収納ポケット付 - TRUSCO

汚れが目立ちにくい黒を基調としたデザインのサコッシュです。
メインポケットは開きやすいファスナーポケット、前面サイドに透明ポケットが付いており、スマホを入れて画面確認ができます。
肩掛けショルダー(最小約70cm~最大約130cm調整可能)と、取り外し可能な片手ショルダー付で持ち運びに便利です。
作業から外出時まで様々な用途に便利です。

用途
スマホや小物の収納に。
トラスコ品番
716-6121
材質
ポリエステル
幅(mm)
250
ブラック
高さ(mm)
200
奥行(mm)
20
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00179056TP-200S
2,510
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする