カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO

「tp-2720-8」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
エアフィルタ TRUSCOエアフィルタTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
遠心分離により圧縮空気中の水分、ゴミを除去します。<br />40ミクロンまでのゴミを除去します。<br />コンパクトなミニタイプです。
用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去し、空気の質を高めて、空気圧機器を保護します。最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)400トラスコ品番254-9581質量(kg)0.2高さ(mm)100管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
tp-8特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら