カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • スリーピース(215)
  • レイ・アウト(198)
  • ホンダ(155)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(49)
  • カナレ電気(33)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • 大阪魂(23)
  • ニッサン(22)
  • タンガロイ(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(18)
  • 三木プーリ(17)
  • サン電子(PC)(17)
  • 岐阜プラスチック工業(13)
  • オーム電機(12)
  • 常三郎(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-3」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコブルーターピーシート #3000 TRUSCOエコブルーターピーシート #3000TRUSCO
3,898税込4,288
1枚
当日出荷から3日以内出荷
環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。
用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22エコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ TRUSCOベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) EクリップTRUSCO
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。使用荷重(t)0.331破断荷重(t)1.32ベルト色端末仕様ワンピース(トラックレール)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
ポリ袋 厚さ0.02mm TRUSCOポリ袋 厚さ0.02mmTRUSCO
589税込648
1袋(200枚)
当日出荷から翌日出荷
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02透明RoHS指令(10物質対応)対応
ポリ袋 厚さ0.01mm TRUSCOポリ袋 厚さ0.01mmTRUSCO
299税込329
1袋(200枚)
当日出荷
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。厚さ(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
ネット緩衝材(シート状) TRUSCOネット緩衝材(シート状)TRUSCO
519税込571
1袋(10枚)
当日出荷から翌日出荷
ネット型の網目が細かい梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。 異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。厚さ(mm)7
シリコンターナースプーン TRUSCOシリコンターナースプーンTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
シリコン一体成型で継ぎ目がなく衛生的です。 混ぜる、寄せる、すくう作業がこの一本でできます。 器のふちにぴったりと当たり、きれいにすくい取れます。
用途熱に強く傷つけにくいのでフッ素・テフロン加工のフライパンなどに適しています。トラスコ品番206-3459幅(mm)(すくい部)67全長(mm)305材質/仕上本体:シリコンゴム、中芯:ナイロン66・特殊鋼ブラック質量(g)102アズワン品番64-8690-27
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(12件のレビュー)
269税込296
1セット(8個)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCOボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)22.4最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
インパクトソケット用ピン TRUSCOインパクトソケット用ピンTRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
リサイクルコンテナ TP型 TRUSCOリサイクルコンテナ TP型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)フタなし外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)290
リサイクルコンテナ TP型用 フタ TRUSCOリサイクルコンテナ TP型用 フタTRUSCO
699税込769
1個
当日出荷
外寸法・高さ(mm)21外寸法・奥行(mm)335
ピラーズキャッチ替芯 兼用 TRUSCOピラーズキャッチ替芯 兼用TRUSCO
639税込703
1パック(10本)
翌々日出荷
トラスコ品番256-8811適合機種TP-3、TP-9摘要替芯12本入り(兼用)質量(g)2全長×先端径(mm)82×0.6
トラバーピン TRUSCOトラバーピンTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。仕様小径ピンポール直径(Φmm)3.5材質スチール
プロトラクターステンレス TRUSCOプロトラクターステンレスTRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷から9日以内出荷
プロトラクター 二本竿 TRUSCOプロトラクター 二本竿TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。直径(Φmm)210竿長(mm)489竿厚さ(mm)2目量0.5°質量(g)670トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ竿数2
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら