カテゴリ
- 清掃用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- スリーピース(69)
- ParkerTAIYO(49)
- StarTech.com(13)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(12)
- CKD(10)
- AWJ(9)
- SMC(8)
- 新明和工業(7)
- 三木プーリ(7)
- タキロン(7)
- DAIKO(大光電機)(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- JTC(5)
- 日栄インテック(5)
- 日鉄ステンレス鋼管(5)
- MARKLESS STYLE(5)
- KITZ(キッツ)(4)
- ナンシン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「tp-40」の検索結果
特価

六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
ポリ袋 厚さ0.01mm
TRUSCO¥259税込¥2851袋(160枚)当日出荷汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。用途食品保存、小物の管理に。材質高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.01色半透明RoHS指令(10物質対応)対応エンボス加工有
ポリ袋 厚さ0.02mm
TRUSCO¥469税込¥5161袋(160枚)当日出荷汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。用途食品保存、小物の管理に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.02色透明RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)