カテゴリ
- 物流用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(75)
- ホンダ(53)
- スリーピース(41)
- SMC(33)
- ニッサン(33)
- エレコム(27)
- イマオコーポレーション(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ノーブランド(18)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- KITZ(キッツ)(13)
- INAX(LIXIL)(11)
- サンコー(三甲)(10)
- CKD(10)
- DXアンテナ(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- タンガロイ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「tp-a」の検索結果
特価

プラスチックアンカーピン
TRUSCO(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1本当日出荷引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
耐水ペーパー 228X280 5枚入
TRUSCO(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1袋(5枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
耐水ペーパー 228X280 100枚入
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1箱(100枚)当日出荷耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)
TRUSCO(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
エアタッパ(軽量タイプ)
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。用途金属、木工などのタップ加工作業に。付属品チャックキー、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6777全長(mm)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.18能力(mm)タップ:10排気方式後方ホース取付口NPT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6口金寸法(mm)1/4
耐寒PVCエアーホース
TRUSCO(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1巻当日出荷-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。材質PVC色青最高使用圧力(MPa)2使用流体空気
貫通タイプ超硬ステンレスホールソー
TRUSCO¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
帯電防炎フィルムシート(粉ふり)
TRUSCO¥66,980税込¥73,6781巻3日以内出荷粉ふりタイプのため、シートのべたつきが少なく加工がしやすいフィルムシートです。用途静電気や防炎対策が必要な場所での間仕切りカーテンとして。トラスコ品番119-5947材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)2050厚さ(mm)0.3質量(kg)25色透明長さ(m)30防炎性能試験番号日本防炎協会登録品(A1160093)
コゾウスタッカー1000kg(足踏み油圧式)高85~1600mm
TRUSCO¥329,800税込¥362,7801台11日以内出荷早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。用途荷物の昇降や運搬など。仕様手動走行式トラスコ品番453-8200ストローク(mm)1515全高(mm)1975フォーク高さ(mm)85~1600フォーク長さL×幅W(mm)900×150車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個踏回数110~120フォークスライド外幅(mm)325~740昇降方式足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG22使用)荷重中心距離(mm)450
圧力計
TRUSCO(12件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1台当日出荷構造が簡単な汎用的な圧力計です。用途空気の圧力を表示します。種類汎用圧力計使用圧力(MPa)1以下使用圧力0~1MPa測定流体空気圧力レンジ(MPa)0~1圧力レンジ0~1MPa材質(パネル)樹脂(前面パネル)
四角プラグ(ステンレス)
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
エコブルーターピーシート #3000
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷環境配慮と高い耐候性を両立したブルーシートです。再生原料を60%以上使用しています。周囲PPロープなし、アルミハトメなしのオールポリエチレン品です。短辺にロゴマークを刻印しているため、畳んだ状態でも長短がわかりやすい仕様になっています。エコマーク認定品です。用途建築用途、土木用途、農業用途、防災・減災用途に。材質シート・ハトメ:ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.22色ブルーエコマーク認定認定ハトメピッチ(cm)90グリーン購入法適合エコマーク認定番号23 128 007
ルブリケータ
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
グランカート 折畳式簡易2段
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から翌々日出荷ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。色グリーン材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段2018年トラスコ掲載ページ8 0955材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定