カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • 作業工具(15)
  • 安全標識(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(3)
  • KYOCERA AVX(69)
  • ParkerTAIYO(49)
  • STMicro(45)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(42)
  • AVX(36)
  • SMC(33)
  • イマオコーポレーション(28)
  • 千代田通商(26)
  • Texas Instruments(23)
  • 三木プーリ(19)
  • AMPHENOL(19)
  • エレコム(17)
  • 東芝(16)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • サンドビック(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • ナンシン(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-s」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSロープ TRUSCO

    PSロープ

    TRUSCO(14件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    溶着品なので、切り口がほぐれません。
    用途一般産業等の結束に。一般荷造り等に。
  • タペストリーバー用フック TRUSCO

    タペストリーバー用フック

    TRUSCO
    759税込835
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製ですので耐久性に優れ割れる心配も少ないです。
    用途天井からディスプレイメディア等を吊り下げる際に使用するフックとして。トラスコ品番206-4110長さ(mm)43材質/仕上ステンレス質量(g)17寸法L(mm)43使用荷重(kg)2耐荷重(kg)2参考使用荷重(kg)2適合サイズ(mm)19表面処理バルブ研磨仕上外径(mm)28アズワン品番64-8734-21
  • スプリングクランプ TRUSCO

    スプリングクランプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    ナイロン樹脂製のスプリングクランプです。可動式口金で素材をしっかりと挟むことができます。
    本体/ブラック、口金/オレンジ
  • 計測機器用普通紙 TRUSCO

    計測機器用普通紙

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。黒のポリエステルの個別包装です。
    仕様上質紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質白色穴径(Φmm)12(ロール紙)2018年トラスコ掲載ページ1 1870
  • 磨きクロス TRUSCO

    磨きクロス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2枚)
    当日出荷
    小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
    長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • ターボ羽子板 TRUSCO

    ターボ羽子板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
    用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ種類羽子板
  • ペリカンSフック TRUSCO

    ペリカンSフック

    TRUSCO
    389税込428
    1個
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • 吊バンド(組式) TRUSCO

    吊バンド(組式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    組式で両方に広がります。NT脱落防止。
    用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです種類吊バンド
  • 養生シート(PPボード) TRUSCO

    養生シート(PPボード)

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐衝撃性に優れています。 表面に滑り止め加工(エンボス加工)がされています。 水洗い可能なので、繰り返しご使用いただけます。
    ブルー幅(m)0.9長さ(m)1.8材質ポリプロピレン(PP)
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
  • パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具ねじ込みT字脚

    TRUSCO(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
    用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
  • JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCO

    JIS配管用方向指示ステッカー

    TRUSCO
    299税込329
    1組(1枚)ほか
    当日出荷
    貼ると矢印だけが残るカッティングシールです。
    用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質PET表示内容矢印
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8
  • 芯出しバー(スチール) TRUSCO

    芯出しバー(スチール)

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3131繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-17
  • 保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO

    保護服(1層タイプ)目付

    TRUSCO
    639税込703
    1着
    当日出荷
    通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
    用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
  • パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm TRUSCO

    パイプ柄ミニショベル 丸小型 650mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長が650mmですので給排水設備工事・ガス配管工などの狭い場所での作業に威力を発揮します。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しています。
    種別丸形全長(mm)650トラスコ品番327-2745質量(kg)1板厚(mm)1.6刃先幅寸法(mm)165材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)刃先長(mm)230
  • パイプ用支持金具プレスT字脚 TRUSCO

    パイプ用支持金具プレスT字脚

    TRUSCO(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    長尺物ができ使用用途が広がる床、壁用の配管を固定するのに使用穴明アングルとうまく組合わせて有効に利用。
    用途組合わせに色々な用途に使用できます。材質/仕上仕様立管の取付用に使用厚さ(mm)3.5種類T字脚
  • 芯出しバー(スチール) TPS-104 TRUSCO

    芯出しバー(スチール) TPS-104

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    用途汎用、NCフライス盤、マシニングセンターなど工作機械のXY軸の基準位置決めに。トラスコ品番208-3133全長(mm)85材質/仕上合金鋼 (HRC57)質量(g)50先端径(mm)4測定子(mm)10×10・4×6繰返し精度±3μmアズワン品番64-8734-18シャンク径(mm)10適正回転数(min-1)500~700
  • カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類) TRUSCO

    カラーターポリンシート(防炎Ⅱ類)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用強力ポリエステル基布に、特別設計の塩化ビニール樹脂をコーティング加工したシートです。 耐久性・耐候性・防水性に優れたターポリンシートです。 6色のカラーバリエーションで用途に合った使い分けができます。
    用途簡易間仕切り用、養生シート、機械などの各種カバー、簡易倉庫の被覆に形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦69、横69
  • スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO

    スーパー遮熱パレットカバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    遮熱性・防水性・遮光性・耐候性を兼ねた高機能パレットカバーです。 物性強度を高めたハイグレード品で、長期間遮熱効果が得られます。 開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。 荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。
    用途屋外の長期保管。夏場の高温から屋外に置いている品物の保護。塩ビパイプの工場、屋外保管時に。内部の温度上昇を抑制したい商品のカバーとして。厚さ(mm)0.3パールホワイト(外側)/白(内側)ハトメ数8ハトメピッチ(cm)90
  • JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCO

    JIS配管用方向指示ステッカー

    TRUSCO
    669税込736
    1組(10枚)
    当日出荷
    矢印の周りが透明なので仕上がりが綺麗です。
    用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質PET透明地黒タイプその他表示内容矢印
  • 吊バンド(タンバックル付・組式) TRUSCO

    吊バンド(タンバックル付・組式)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    組式で両方に広がります。自在ベースは左右に回転します。NT脱落防止。
    用途配管用。パイプを固定したり自在に動かしたり出来ます。羽子板BTなど組合せて有効にご使用下さい。材質/仕上仕様パイプを吊り、固定するバンドです付属品組式タンバックル種類吊バンド
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上取付穴径(Φmm)5.5×10
  • 排水管清掃機パイプショーター TRUSCO

    排水管清掃機パイプショーター

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。トラスコ品番488-8936材質アダプター:ゴム幅(mm)Φ80.2質量(kg)1.2高さ(mm)555パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78外径×長さL(Φ×mm)80.2×555動力手動加圧力(N)340
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • フック付きベルトスリング(1本吊り) TRUSCO

    フック付きベルトスリング(1本吊り)

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
    用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済)種別1本吊ベルトスリングセット材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼グリーン使用温度(℃)100℃以下金具重量フックチェーン本数1本RoHS指令(10物質対応)対応色(フック)オレンジ
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅75MMタイプ

    TRUSCO
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)2.5最大使用荷重(t)2.5ベルト厚(mm)8
  • パイプ柄ミニショベル815 TRUSCO

    パイプ柄ミニショベル815

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しました。 柄の部分も滑りにくいストライプ付です。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
    全長(mm)815板厚(mm)1.6
  • パイプ柄ショベル TRUSCO

    パイプ柄ショベル

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。滑りにくいグリップ(ストライプ付)です。
    全長(mm)970表面処理焼付塗装板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテン鋼JIS規格JIS A8902規格品材質(刃先)ショベル鋼板(S50C)
  • 穴あきショベル 970mm TRUSCO

    穴あきショベル 970mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    刃先に水抜き穴があり、水分の多い場所での作業に最適です。土離れが良いです。ローレットグリップ採用でしっかり握れ、滑りません。刃先は完全な熱処理です。(焼入れ、焼き戻し)です。
    刃先形状丸形全長(mm)970トラスコ品番409-7645質量(kg)1.6板厚(mm)1.6材質(柄部)ハイテンパイプ鋼材質(刃)ショベル鋼板刃先(mm)295刃先幅寸法(mm)205
  • 配管用ステッカー TRUSCO

    配管用ステッカー

    TRUSCO
    599税込659
    1組
    当日出荷
    取付方式ステッカー
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅50MMタイプ

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリエステル使用荷重(t)(最大)1.6最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)8
  • JIS配管用方向指示ステッカー TRUSCO

    JIS配管用方向指示ステッカー

    TRUSCO
    629税込692
    1組(10枚)
    当日出荷
    PET素材の方向表示です。方向指示に。
    用途各種配管の表示に取付方式ステッカー材質PET質量(g)11タイプその他縦(mm)40横(mm)80
  • パイプスクレーパー SKH鋼刃付 TRUSCO

    パイプスクレーパー SKH鋼刃付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8910材質(刃)高速度工具鋼(SKH)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • パイプ用支持金具片サドル TRUSCO

    パイプ用支持金具片サドル

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    Tピン、木ねじ類も使用できます。
    用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
  • パイプスクレーパー HSS鋼刃付 TRUSCO

    パイプスクレーパー HSS鋼刃付

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    パイプの面取りが楽にでき簡単です。 手にフィットするグリップです。 軽量かつ強靭です。 替刃の取り外し・交換が簡単です。 替刃1本を本体に内蔵しています。 パイプの面取りが楽にでき簡単。
    トラスコ品番488-8898材質(刃)ハイス鋼(HSS)全長(mm)150質量(g)31タイプ左刃刃長(mm)13刃先角度(°)40
  • パイプ柄ショベル TRUSCO

    パイプ柄ショベル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1丁
    欠品中
    優れた耐久性のパイプハンドルです。焼き付け塗装です。刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
    用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ全長(mm)970板厚(mm)1.62018年トラスコ掲載ページ7 0043刃先長(mm)300