「tp-23」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。
用途搬送時の内容物がわかる銘板として。搬送物の行先を示す看板として。一時的なメモとして
トラスコ品番631-7671
材質PET樹脂
幅(mm)30
色白
縦(mm)235
横(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥578
税込¥636
欠品中
#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。
廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。
強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。
材質ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(cm)90
色ブルー
番手2200
厚さ(mm)0.25
耐久性(年)2
引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。
レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364
接続口径Rc1/4
全長(mm)114
質量(kg)0.4
使用圧力(MPa)1
貯油量(cm3)25
使用流体空気
最大空気処理流量(m3/min)0.41
アズワン品番64-8732-18
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)
フトコロの深さ(mm)37
刃厚(mm)2.8
関連キーワード