カテゴリ

  • 物流用品(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(455)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(51)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • YAMAHA(ヤマハ)(47)
  • PISCO(ピスコ)(30)
  • 千代田通商(25)
  • ニッサン(18)
  • カナレ電気(15)
  • サガミ エレク(13)
  • CKD(11)
  • タンガロイ(10)
  • KTC(9)
  • SEMTECH(9)
  • SMC(8)
  • BIG DAISHOWA(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • サーモポート(8)
  • SAMSONG(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-8」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足踏み切替え弁 ポート TRUSCO足踏み切替え弁 ポートTRUSCO
7,198税込7,918
1台
予約販売
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7使用流体空気
切替弁(足踏み式) TRUSCO切替弁(足踏み式)TRUSCO
8,398税込9,238
1台
当日出荷
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は1度踏むとONで保持し、再度踏むとOFFになります。
用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80高さ(mm)48.5奥行(mm)120有効断面積(mm2)6.5最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類Rc使用流体空気
まとめ買い ウレタンクッションシール TRUSCOまとめ買い ウレタンクッションシールTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(5シート)
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。高い耐久性と振動防止力があります。貼り付けやすいシールタイプです。まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途戸あたりのクッション、傷防止。OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。トラスコ品番556-9950材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)形状丸型厚さ(mm)2直径(Φmm)8高さ(mm)2
分岐端子台 600V 80A TRUSCO分岐端子台 600V 80ATRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ TRUSCOルブリケータTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
樹脂製運搬車グランカート用オプション TRUSCO樹脂製運搬車グランカート用オプションTRUSCO
17,980税込19,778
1組(2本)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール表面処理紛体塗装
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付 TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)ストッパー付TRUSCO
41,980税込46,178
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(サイドハンドルタイプ)TRUSCO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし特性長尺物搬送、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付 TRUSCOグランカート 平台車 自在2輪固定2輪リングストッパー付TRUSCO
39,980税込43,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 1067材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付 TRUSCOグランカート 平台車 4輪自在リングストッパー付TRUSCO
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
グランカート 3段片袖 TRUSCOグランカート 3段片袖TRUSCO
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。ペダルを踏むとブレーキがかかり、ペダルを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
グランカート 2段片袖 TRUSCOグランカート 2段片袖TRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
グランカート用リング式 自在4輪ストッパー TRUSCOグランカート用リング式 自在4輪ストッパーTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート用リング式 自在2輪ストッパー TRUSCOグランカート用リング式 自在2輪ストッパーTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパー TRUSCOグランカート用リング式 自在2輪固定2輪ストッパーTRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
材質スチールストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ8 0957
グランカート 片袖2段 4輪リングストッパー付 TRUSCOグランカート 片袖2段 4輪リングストッパー付TRUSCO
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
用途工場内の工具等の運搬に。物流倉庫内のピッキング作業等に。2018年トラスコ掲載ページ8 0956
グランカート 折畳式簡易2段 TRUSCOグランカート 折畳式簡易2段TRUSCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハンドルから2段目の棚板(スチール製)を引き出し簡易2段として使用できます。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ハンドル部に内蔵した天板を引き出すことで簡易的な2段台車になります。
グリーン材質(車輪)ゴム表面処理ハンドル:粉体塗装材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、2段2018年トラスコ掲載ページ8 0955材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グランカート 折畳 4輪リングストッパー付 TRUSCOグランカート 折畳 4輪リングストッパー付TRUSCO
44,980税込49,478
1台
当日出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性2018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
グランカート 固定 4輪リングストッパー付 TRUSCOグランカート 固定 4輪リングストッパー付TRUSCO
43,980税込48,378
1台
当日出荷から9日以内出荷
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。
グリーン材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり表面処理ハンドル:粉体塗装ブレーキ種類4輪リングストッパー材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)2018年トラスコ掲載ページ8 0956材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
四角プラグ(ステンレス) TRUSCO四角プラグ(ステンレス)TRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ゴム板(台車用) TRUSCOゴム板(台車用)TRUSCO
5,798税込6,378
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
用途グランカート専用のゴムマットです材質天然ゴム(硬度:60度)
ウレタンクッションシール TRUSCOウレタンクッションシールTRUSCO(12件のレビュー)
269税込296
1セット(8個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に材質ポリウレタン厚さ(mm)2透明形状丸形硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ) TRUSCO樹脂製平台車グランカート(4輪自在タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ自在
樹脂製平台車グランカート TRUSCO樹脂製平台車グランカートTRUSCO
18,980税込20,878
1台
当日出荷から翌日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 天板寸法より大きい商品が運べます。 平台車
種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ) TRUSCO樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ)TRUSCO
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式グリーン材質(本体)樹脂材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプ表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ)TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別完成品材質樹脂グリーンタイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
種別完成品材質(車輪)ゴムタイプ自在キャスター、固定キャスター各2個、ストッパー付ブレーキ有無あり材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
グランカート用折り畳みハンドル TRUSCOグランカート用折り畳みハンドルTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール表面処理粉体塗装
グランカート用固定ハンドル TRUSCOグランカート用固定ハンドルTRUSCO
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
材質スチール表面処理粉体塗装
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形 TRUSCO裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
筒部がストレート形状です。
用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
グランカート用足踏みストッパー TRUSCOグランカート用足踏みストッパーTRUSCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷
材質/仕上スチール/粉体塗装
樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)TRUSCO
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。グリーンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴムキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
フィルタ付きレギュレータ TRUSCOフィルタ付きレギュレータTRUSCO(10件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付