インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。袋が開きやすいようエンボス加工が施されています。
用途食品保存、小物の管理に。
厚さ(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。
使用荷重(t)0.331
破断荷重(t)1.32
ベルト色青
端末仕様Eクリップ
材質(ベルト)ポリエステル
ベルト長さ固定側(m)1.00
汎用性の高い便利な保存袋です。用途や内容物に応じてサイズと厚みを使いわけることができます。厚手のため破れにくくなっています。中身が良く見える透明タイプです。
用途食品保存、小物の管理に。
材質低密度ポリエチレン(LDPE)
厚さ(mm)0.02
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)3.5
頭部径(Φmm)12
長さ(mm)25
トラスコ品番424-3633
材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)
質量(g)22.4
最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(10本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード