カテゴリ
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- イスカル(18)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(12)
- オーム電機(10)
- A-Gas Japan(10)
- CKD(8)
- 京セラ(7)
- ホームテイスト(7)
- ケナメタル(6)
- タンガロイ(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- ワゴジャパン(4)
- ミヤコ(4)
- ナリカ(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- MAKINO(3)
- 日本製線(3)
- MH CONNECTORS(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ブランドをもっと見る
「tpk」の検索結果

貫通ノブナット
TRUSCO(24件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。色黒材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
ロッドクリップ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481セット(4個)当日出荷標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。材質ABS樹脂質量(g)592018年トラスコ掲載ページ1 2073
プチカラビナ ステンレス製
TRUSCO(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途ジョイント金具。 一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
金型砥石PA
TRUSCO¥5,498~税込¥6,048~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。長さ(mm)150仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2色桃色適合材金型
PEEK耐熱性結束バンド
TRUSCO¥9,398~税込¥10,338~1袋(100本)当日出荷高温環境に耐える高機能結束バンドです。耐熱性・耐摩耗性・耐衝撃性が求められる場所に最適です。耐薬品性・耐放射線性が求められる医療機器やガンマ放射線が発生するX線装置に適しています。用途自動車、発電機、農機具、鉄道、船舶、クリーンルーム、食料加工機械に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK樹脂)色アイボリー
曇り止め遮光メガネ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷メガネ併用可能です(一部大型メガネを除く)。 傷に強く曇りにくいタフコート2コーティングを採用しました。 紫外線を99.9%カットします。 ANSI Z87適合品です。曇り止めコーティングのメガネです衝撃に強いポリカーボネートレンズです。メガネ併用可能です。用途ガス溶断、一般防じん作業に。種類遮光メガネ材質ポリカーボネート(PC)/曇り止めコート質量(g)50
ポリラミネート クラフト紙
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781巻当日出荷クラフト紙の片面にポリエチレンフィルムを貼り合わせた複合紙です。耐水性・防汚性が高く、破れにくい梱包材のため簡易包装に最適です。養生・包装・保護材等、様々な用途として使用できます。用途商品の水濡れ・破損防止として。一般包装用。工業材料の包材に。トラスコ品番708-0821材質クラフト紙、ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.08色茶長さ(m)30
イーグル・バーディワゴン用 取付金具
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381セット(2本)当日出荷イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。用途上部パンチングパネル用取付金具です。トラスコ品番326-8843材質スチール色ブラック高さ(mm)640品名ツールワゴン イーグル バーディワゴン 取付金具奥行(mm)12間口(mm)34
イーグル バーディワゴン 取付金具
TRUSCO¥5,398~税込¥5,938~1組当日出荷イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。用途パンチングパネル用取付金具です。材質スチール高さ(mm)640奥行(mm)12間口(mm)34均等積載量(kg/段)120
PPペール角型99L用フタ
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷角型PPペール95L(品番:TPPK-90-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9636適合本体TPPK-90-GY-A材質ポリプロピレン(PP)色グレー高さ(mm)130奥行(mm)621間口(mm)426
PPペール角型73L用フタ
TRUSCO¥999税込¥1,0991枚当日出荷角型PPペール70L(品番:TPPK-70-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9639適合本体TPPK-70-GY-A材質ポリプロピレン(PP)色グレー高さ(mm)117奥行(mm)546間口(mm)370
PPペール フタ
TRUSCO¥6,698税込¥7,3681箱翌々日出荷角型PPペール45L(品番:TPPK-45-GY-A)用のフタです。食品衛生法適合品です。トラスコ品番694-9635適合本体TPPK-45-GY-A材質ポリプロピレン(PP)色グレー高さ(mm)110奥行(mm)464間口(mm)310