「tr 08」の検索結果
こんなお得な商品も!

レギュレータ 小型
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ねじの種類Rc
圧力計圧力計付
トラスコ品番254-9590
全長(mm)71.5
質量(kg)0.25
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1以下
使用流体空気
主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。
流体温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rc
ろ過精度(μm)5
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
トラスコ品番414-8509
質量(g)184
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
全長L(mm)32
ねじ長さ(mm)36
ドリル径(Φmm)9.0
適合板厚(mm)3~10
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。
トラスコ品番366-9076
セット内容(mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
質量(g)650
硬度打撃面硬度:HRC38~46
先端硬度HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。
耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。
ボルト(mm)(6角)対辺6.35
材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)8
材質ポリプロピレン、エラストマー、熱可塑性エラストマー
形状丸形
高さ(mm)222
質量(g)534
耐荷重(kg)8
特性折りたたみ式
商品タイプ本体
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M8
材質スチール(SCM435)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。
内径×幅(mm)8×20
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)12
適合機種GPD-820
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
スタンドとして置くことも、フック穴を利用して壁掛けにすることもできます。
適合TSRR-8S、TSBR-8S
質量(g)281
トラスコ品番389-7010
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食材の保存や運搬に最適です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様バレル仕上げ
付属品3/8ナット 2個
材質ステンレス
種類Uボルト
コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番126-5431
セット内容専用ガンFTK-70G
質量(kg)6.1
容量(L)8
吐出量4(cc/cycle)
吐出圧力(MPa)9.8
ホース長さ(mm)1820
危険物の類別非危険物
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質エステルベースポリウレタン
色蛍光緑
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
地面からの熱気、冷気、湿気を遮ります。折りたたみ式で、使用時はフラットに、使用後はコンパクトに収納できます。使用シーンに応じて、アルミ面と不織布面の使い分けが可能です。座る面と裏面が重ならないのでいつでも清潔に保つことができます
用途避難時のマットとして。外作業時の作業マットとして。
材質発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム、PET・PE混合不織布
長さ(mm)1800
厚さ(mm)8
Eリングの脱着に最適のプライヤーです。
作業がスピーディーに行えます。
光沢研磨仕上げです。
種類その他プライヤ
全長(mm)145
トラスコ品番280-9877
材質/仕上S58C炭素鋼/光沢研磨仕上げ
質量(g)120
リング使用範囲(mm)6~8
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色青
最高使用圧力(MPa)0.8
仕様(接続継手)R1/4おねじ、G1/4めねじ、G1/4ユニバーサルめねじ付
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)500
使用流体圧縮空気
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
使用頻度が高いスタンダードタイプのドライバーセットです。
材質(グリップ)PP+TPE
仕様ドライバー脱着式グリップ付
トラスコ品番437-6480
セット内容ハンドル、ドライバー+0、+1、+2、-1.8、-2.5、-5、-6、キリ
質量(g)165
種類セット品
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(8本)
¥779
税込¥857
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9308
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9319
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9279
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9310
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
ねじの種類R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップホルダです。
タップをワンタッチで装着でき、汎用のソケットレンチのハンドルでも駆動可能です。
用途タップ立て用。
タイプタップ用
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)40
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途治具の固定用として
トラスコ品番207-2415
材質/仕上スチール(S45C)/焼き入れ(HRC13.8~27.6)・黒染仕上げ
高さ(mm)5
質量(g)4
二面幅(mm)13
適合ボルトM8
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ