カテゴリ
- 保管用品(5)
- 安全保護具(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- BIGM(丸山製作所)(16)
- SAMTEC(5)
- MSTコーポレーション(4)
- KSフィルター(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- イノック(2)
- コクゴ(2)
- ラムマウント(2)
- イノアック(1)
- イマオコーポレーション(1)
- サンドビック(1)
- DENSO(デンソー)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- 富士元工業(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- チャンピオン(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「tr-s20」の検索結果

α折りたたみコンテナ ”スケルコン"
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。折りたたんだ場合組み立て時の約1/3のスペースです。シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。仕様シボ加工4ヵ所材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.1最大積載荷重(kg)15外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)272外寸法・奥行(mm)262フタの有無なし有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252有効内寸法・幅(mm)335
α折りたたみコンテナ フタ(20Lタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121枚当日出荷ジョイントできっちり固定する一枚フタは、紛失の心配がありません。ジガタ止め突起付で、フタをしたままでもぴったり積み重ねられます。付属品ジョイント×2個仕様シボ加工:2ヵ所・ジョイント2個付材質ポリプロピレン材質/仕上ポリプロピレン100%質量(kg)0.206質量(g)206外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)25外寸法・奥行(mm)262
折りたたみコンテナ”スケルコン”(20Lタイプ・フタなし)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272容量(L)20.2最大積載荷重(kg)15折りたたみ時高さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし有効内寸法・間口(mm)335有効内寸法・奥行(mm)231有効内寸法・高さ(mm)252
腰袋
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインにリニューアルしました。合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。丈夫でありながら、軽量で小型なケースなので軽作業時の小物入れに便利です。用途DIYでの軽作業や店舗やオフィスでの作業時の小物ケースとして。材質本体:ポリエステル、ロゴ刻印部:合成皮革色ブラックベルト通し幅(mm)約75
α折りたたみコンテナ
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無なし
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥38,980税込¥42,8781個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
異径ソケット(ステンレス)
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状異径ソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
バックル付きリリースタイ
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181袋(100本)当日出荷取り外して再利用が可能な結束バンドです。余長部分はバックルに収納可能です。用途電気工事、配電盤などの結束に。材質PA66樹脂色黒使用温度範囲-40℃~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
α折りたたみコンテナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。 折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。 シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。 外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。 内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。 20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。 段ボール梱包の代替容器。最大積載荷重(kg)15