接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。
材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
安価で作業性の良いトラックロープです。
用途トラックの荷締めに。覆いに。結束に。
仕様3つ打両端アイスプライス加工
色黄
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。
用途軽トラの幌がけに。結束に。トラックの荷締めに。
仕様3つ打
色白
タイプ両端アイスプライス加工
こんなお得な商品も!

ツールロール
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。工具を整理するためのポケットが22個付いています。ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に。
トラスコ品番275-6501
材質600Dポリエステル
幅(mm)670
高さ(mm)355
材質(本体)600Dポリエステル
本体質量(kg)0.3
ホルダー数ソケットホルダー(9.5角)7個、(6.35角)8個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水に濡れても消えにくい全天候型です。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。炭酸カルシウムで作られた人にやさしい、耐水性屋外用チョークです。チョークケースになるパッケージ入りです。石膏チョークに比べて2倍以上長く使用でき、経済的です。
用途雨天用黒板への書き込みに。
材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末
幅(mm)11.2
高さ(mm)63
質量(g)13
奥行(mm)11.2
2018年トラスコ掲載ページ1 2142
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
耐電圧試験済みです。
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドル仕様の握りやすい形状です。
規格IEC60900
先端形状六角
サイズ規格ミリ
表裏両方向からコンパクトに巻き取り可能です。接続部分は樹脂部の厚みが薄いため簡単にカットでき、長さの調節が可能です。再生樹脂にエラストマー樹脂を配合する事により軟質なスノコに仕上り、取り扱いしやすくなりました。裏面にはノンスリップ効果に優れた樹脂を使用しています。防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.060007)
用途工場・倉庫の事務所、ロッカールーム、洗面所などに最適。
幅(mm)600
厚さ(mm)17
材質(本体)ポリプロピレン(再生)
材質(裏)(滑り止め部)エラストマー樹脂
エアコンプレッサーと接続して使います。各種の機械や車輌などのグリスアップに威力を発揮するコンパクトなルブリケーター。市販のペール缶をキャビネット内に収納して使用できます。ガンは1台に1本付属しています。
付属品高圧グリスホース3m 1本高圧グリスガン 1個エアーレギュレーター(ゲージ付) 1個
トラスコ品番126-5342
質量(kg)26
容量(L)20
吐出量(油)30cc/sec(グリス)5cc/sec
使用空気圧力(MPa)0.39~0.88
吐出圧力(MPa)17.64~39.69
ホース長さ(mm)3000
適合グリースNLGI No.0~1
危険物の類別非危険物
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
トラスコ品番164-2758
適合本体FTR-65G専用ガン
質量(g)960
吐出量(油)1800cc/min(グリス)300cc/min
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。
色ホワイト/オレンジ
仕様組立式、一体折りたたみ構造
トラスコ品番362-9414
質量(kg)26.0
高さ(mm)1805
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)915
棚段数5
組立時間目安/2人5分
材質(ベース)ポリエチレン
表面処理(本体)エポキシメラミン焼き付け塗装
総耐荷重(kg)400
有効間口(mm)810
棚板内寸・間口(mm)810
均等耐荷重(kg/段)100
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
強力な600dポリエステル製で軽量性、耐久性に優れています。
工具を整理するためのポケットが22個付いています。
ソケットホルダが9.5mm7個、6.35mm8個付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番818-3261
セット内容ショルダーベルト
材質ポリエステル
幅(mm)670
高さ(mm)355
材質(本体)ポリエステル
質量(g)230
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
部品・工具不要のワンタッチ式で組み立てが簡単で、搬入・設置・撤去がスピーディーです。組み立て、解体が不要な一体折りたたみ構造です。折りたたむと、奥行方向が完成品の約1/6なので、収納・保管に省スペース化ができます。
色ブラック/オレンジ
仕様組立式、一体折りたたみ構造
トラスコ品番362-9406
質量(kg)26.0
高さ(mm)1805
材質(本体)スチール
奥行(mm)450
間口(mm)915
棚段数5
組立時間目安/2人5分
材質(ベース)ポリエチレン
表面処理(本体)エポキシメラミン焼き付け塗装
総耐荷重(kg)400
有効間口(mm)810
棚板内寸・間口(mm)810
均等耐荷重(kg/段)100
1台
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
適合機種FTR-65G
危険物の類別非危険物
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ